Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.37

Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.37 (M422211037)

Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, размер 37, MODYF -арт. M422211037
Номер товара M422211037
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
11432.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитные ботинки класса защиты S3 с особыми техническими характеристиками. Отдельного внимания заслуживают система быстрого застегивания BOA и накладка в области носка
  • Воздухопроницаемая прочная ткань
  • Сетчатая внутренняя подкладка, нескользящий ремешок из высококачественной микрофибры
  • Композитная защитная накладка на носки, композитная защитная пластина на подошве, устойчивая к проколам
  • Подошва из нескользкого полиуретана SRC, комфортная ширина 11
  • Стандарты (DGUV) 112-191, система BOA Fit System
  • Сделано в Европе
  • Приблизительно 620 г/обувь 42-го размера
  • Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 37
    Стандарты DGUV 112-191 , SRC , ESD
    Категория защиты S3
    Материал защитного подноска Композит
    Материал защитной пластины Композит
    Основной материал Текстиль
    Верхняя часть башмака Текстиль
    Вид изделия Ботинок
    Цвет Черный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Защитные ботинки класса защиты S3 с особыми техническими характеристиками. Отдельного внимания заслуживают система быстрого застегивания BOA и накладка в области носка
  • Воздухопроницаемая прочная ткань
  • Сетчатая внутренняя подкладка, нескользящий ремешок из высококачественной микрофибры
  • Композитная защитная накладка на носки, композитная защитная пластина на подошве, устойчивая к проколам
  • Подошва из нескользкого полиуретана SRC, комфортная ширина 11
  • Стандарты (DGUV) 112-191, система BOA Fit System
  • Сделано в Европе
  • Приблизительно 620 г/обувь 42-го размера
  • Характеристики arrow_down
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 37
    Стандарты DGUV 112-191 , SRC , ESD
    Категория защиты S3
    Материал защитного подноска Композит
    Материал защитной пластины Композит
    Основной материал Текстиль
    Верхняя часть башмака Текстиль
    Вид изделия Ботинок
    Цвет Черный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    2520 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    4552.8 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    4200 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    4200 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    9360 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить