Куртка рабочая NORDIC
Фильтр
Версии товара Куртка рабочая NORDIC
Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер 3XL
Номер товара M456287005
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер 4XL
Номер товара M456287006
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер 5XL
Номер товара M456287007
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер 6XL
Номер товара M456287008
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 6XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Номер товара M456287002
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер M
Номер товара M456287001
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | M |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер S
Номер товара M456287000
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | S |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер XL
Номер товара M456287003
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер XS
Номер товара M456287010
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер XXL
Номер товара M456287004
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер 3XL
Номер товара M456286005
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер 4XL
Номер товара M456286006
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер 5XL
Номер товара M456286007
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер 6XL
Номер товара M456286008
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 6XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер M
Номер товара M456286001
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | M |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер S
Номер товара M456286000
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | S |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер XS
Номер товара M456286010
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер XXL,
Номер товара M456286004
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер L
Номер товара M456286002
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Куртка рабочая NORDIC, черная, размер XL
Номер товара M456286003
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка рабочая NORDIC |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 18 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4200 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 4200 грн |