Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 1 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 2 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 3 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 4 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 1 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 2 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 3 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 4 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10, 1234yf (W050111003)

Станція для обслуговування кондиціонерів Coolius Y10 {арт. W050111003}
Номер товару W050111003
В наявності
Залишилось 2 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
COOLIUS® Y10 повністю автоматична станція. Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів. Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® Y10 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і сучасний дизайн.
  • Потужний компресор сприяє швидкому відновленню та рециркуляції холодоагента
  • Високоефективний фільтр холодоагента надійно оберігає систему від забруднень
  • Автоматичний контроль тиску в системі
  • Шланги для обслуговування довжиною 3м
  • Автоматичне видалення неконденсованих газів
  • 2 механічних манометра для точного контролю тиску
  • Електромагнітні клапани високого і низького тиску
  • Міцна металева конструкція з пластиковою передньою кришкою
  • Вбудований термопринтер Графічний дисплей з зазначенням всіх виміряних значень і необхідних даних
  • Оновлення бази даних через інтерфейс USB
  • Звуковий сигнал в разі помилок або підказок
Галузь застосування: для заправки кондиціонерів новим холодоагентом 1234yf легкових автомобілів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
COOLIUS® Y10 повністю автоматична станція. Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів. Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® Y10 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і сучасний дизайн.
  • Потужний компресор сприяє швидкому відновленню та рециркуляції холодоагента
  • Високоефективний фільтр холодоагента надійно оберігає систему від забруднень
  • Автоматичний контроль тиску в системі
  • Шланги для обслуговування довжиною 3м
  • Автоматичне видалення неконденсованих газів
  • 2 механічних манометра для точного контролю тиску
  • Електромагнітні клапани високого і низького тиску
  • Міцна металева конструкція з пластиковою передньою кришкою
  • Вбудований термопринтер Графічний дисплей з зазначенням всіх виміряних значень і необхідних даних
  • Оновлення бази даних через інтерфейс USB
  • Звуковий сигнал в разі помилок або підказок
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Галузь застосування: для заправки кондиціонерів новим холодоагентом 1234yf легкових автомобілів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1036.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
2340 грн/шт
1170 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -50 %
2340 грн/шт
1170 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
456 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4226.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення