Напівкомбінезон робочий NATURE сірий розмір 54 MODYF
Напівкомбінезон робочий NATURE сірий розмір 54 MODYF
Напівкомбінезон робочий NATURE сірий розмір 54 MODYF (M404163431)
Напівкомбінезон робочий NATURE сірий розмір 54 MODYF
Номер товару M404163431
Немає в наявності
Ціна:
8512.62 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасний напівкомбінезон, що забезпечує максимальну свободу рухів. Підходить навіть для найскладніших умов використання.
Таблиця розмірів
- Еластична тканина канвас (надзвичайно стійка до стирання), дуже міцна, проста в догляді.
- 2 передні, 2 задні кишені, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, нагрудна кишеня, кишеня e-care для мобільного телефону.
- Cвітловідбивальні вставки, ергономічний крій в області колін.
- Вентиляційна застібка-блискавка, потрійна строчка, еластичний пояс.
- Спеціальні кишені з надміцної тканини CORDURA® для вставок-наколінників.
Таблиця розмірів
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Графітно-сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сучасний напівкомбінезон, що забезпечує максимальну свободу рухів. Підходить навіть для найскладніших умов використання.
Таблиця розмірів
- Еластична тканина канвас (надзвичайно стійка до стирання), дуже міцна, проста в догляді.
- 2 передні, 2 задні кишені, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, нагрудна кишеня, кишеня e-care для мобільного телефону.
- Cвітловідбивальні вставки, ергономічний крій в області колін.
- Вентиляційна застібка-блискавка, потрійна строчка, еластичний пояс.
- Спеціальні кишені з надміцної тканини CORDURA® для вставок-наколінників.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Графітно-сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Напівкомбінезон робочий NATURE чорний розмір 60 MODYF
Напівкомбінезон робочий NATURE чорний розмір 48 MODYF
Напівкомбінезон робочий NATURE, сірий, розмір 44
Напівкомбінезон робочий NATURE, синій, розмір 44
Немає відгуків про цей товар.