Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

702 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4080 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
10800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm

01.03.2024

Занимаюсь электромонтажом, поэтому налобный фонарь – мой мастхев. Перепробовал много разных вариантов, но этот – однозначно лучший. Светит очень ярко, хватает надолго, заряжается быстро. Удобно сидит на голове, не жмет, не спадает. Плюс ко всему, корпус прочный, не боится ни ударов, ни воды. Рекомендую всем!

Сумка для инструментов с пластиковым дном

17.03.2023

Сумка суперова!!! Якісна, купа кишеньок, пластикове дно, це те, що треба!

Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см

02.06.2024

Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.

Распылитель помповый 1л Wurth

23.02.2024

Отличный распылитель! Пользуюсь им уже полгода, никаких нареканий. Удобно лежит в руке, легко качается, распыляет равномерно. Использую его для опрыскивания растений в саду, а также для мойки окон и других бытовых нужд. Очень доволен покупкой!

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.

18.04.2024

Хорошие магниты, даже полностью нагруженный не косит.

Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, трехслойная, синяя, 1000 шт.

10.01.2023

Взял по приколу на кухню, так как постоянно говорят что нечем убираться, в итоге уже месяц спокойно)

⭐ Категория товаров Продукты для мастерской
⭐ Количество товаров в наличии 214
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 286680 грн