Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см
Фото - 1 - Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см
Фото - 1 - Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см

Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см (0899800205)

Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см -арт. 0899800205
Номер товара 0899800205
В наличии
Цена:
399.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для удаления влаги с любых типов поверхностей

  • Отличается улучшенными влагопоглощающими свойствами и обеспечивает эффективное удаление воды с поверхностей, что позволяет быстро и качественно высушить автомобиль после мойки
  • Не оставляет полос, пятен или ворсинок, обеспечивает исключительную чистоту
  • Впитывает большое количество воды и легко выжимается. Индивидуальная пластиковая упаковка.
Ширина 43 см
Длина 64 см
Цвет Желтый
Материал Полипропилен - ПП
Область применения Для сушки вымытых гладких поверхностей
Способ применения Перед первым применением промойте салфетку в воде с нейтральным мылом. При высыхании салфетка становится жесткой, для восстановления первоначальных свойств необходимо смочить салфетку водой. Рекомендуется хранить салфетку в оригинальной упаковке. Внимание! Только ручная стирка. Не используйте растворители и не подвергайте сушке в сушильных шкафах.
Вікторія 02.06.2024

Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.

Валера 24.01.2024

Доволен покупкой. Купил не одну упаковку. Хорошее качество за приемлемые деньги.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для удаления влаги с любых типов поверхностей

  • Отличается улучшенными влагопоглощающими свойствами и обеспечивает эффективное удаление воды с поверхностей, что позволяет быстро и качественно высушить автомобиль после мойки
  • Не оставляет полос, пятен или ворсинок, обеспечивает исключительную чистоту
  • Впитывает большое количество воды и легко выжимается. Индивидуальная пластиковая упаковка.
Характеристики arrow_down
Ширина 43 см
Длина 64 см
Цвет Желтый
Материал Полипропилен - ПП
Применение arrow_down
Область применения Для сушки вымытых гладких поверхностей
Способ применения Перед первым применением промойте салфетку в воде с нейтральным мылом. При высыхании салфетка становится жесткой, для восстановления первоначальных свойств необходимо смочить салфетку водой. Рекомендуется хранить салфетку в оригинальной упаковке. Внимание! Только ручная стирка. Не используйте растворители и не подвергайте сушке в сушильных шкафах.
Отзывов (2) arrow_down
Вікторія 02.06.2024

Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.

Валера 24.01.2024

Доволен покупкой. Купил не одну упаковку. Хорошее качество за приемлемые деньги.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6804 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить