Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 10
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 10
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 10 (089943510)
Перчатки защитные химически стойкие, нитрил, 330мм, пара, р.10-арт. 089943510
Номер товара 089943510
В наличии
Цена:
163.2 грн/шт
-10 %
146.88 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобные и надежные нитриловые перчатки
Хлопковая эластичная подкладка обеспечивает комфорт для рук и предотвращает запотевание
100% защита от проникновения жидкости
Ромбовидный узор для надежного захвата и удержания
Химическая и гидроизоляционная защита от многих щелочей, кислот, масел, и, в некоторых случаях, растворителей
Бессиликоновый процесс производства
Безопасные для пищевых продуктов
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,38 мм |
| Размер | 10 |
| Длина | 330 мм |
| Стандарт EN | 374, 388, 420 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Специализация | Хим.защита |
Область применения
Для работ по покраске, обработке поверхностей, травления, работы с охлаждающими жидкостями и смазками, обслуживания транспортных средств и оборудования, пищевой промышленности, работы с гальваническими ваннами, уборка, работы с пестицидами
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Удобные и надежные нитриловые перчатки
Хлопковая эластичная подкладка обеспечивает комфорт для рук и предотвращает запотевание
100% защита от проникновения жидкости
Ромбовидный узор для надежного захвата и удержания
Химическая и гидроизоляционная защита от многих щелочей, кислот, масел, и, в некоторых случаях, растворителей
Бессиликоновый процесс производства
Безопасные для пищевых продуктов
Характеристики
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,38 мм |
| Размер | 10 |
| Длина | 330 мм |
| Стандарт EN | 374, 388, 420 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Специализация | Хим.защита |
Применение
Область применения
Для работ по покраске, обработке поверхностей, травления, работы с охлаждающими жидкостями и смазками, обслуживания транспортных средств и оборудования, пищевой промышленности, работы с гальваническими ваннами, уборка, работы с пестицидами
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 8
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 7
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 11
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 9
Нет отзывов про этот товар