Перчатки нитриловые химически стойкие, пара
Перчатки нитриловые химически стойкие, пара
Перчатки нитриловые химически стойкие, пара
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки нитриловые химически стойкие, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 10
Номер товара 089943510
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,38 мм |
| Размер | 10 |
| Длина | 330 мм |
| Стандарт EN | 374, 388, 420 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Специализация | Хим.защита |
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 11
Номер товара 089943511
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,38 мм |
| Длина | 330 мм |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Нитрил |
| Стандарты | EN 374, EN 388, EN 420 |
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 8
Номер товара 089943508
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,38 мм |
| Длина | 330 мм |
| Стандарт EN | 374, 388, 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Специализация | Хим.защита |
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 9
Номер товара 089943509
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,38 мм |
| Длина | 330 мм |
| Стандарт EN | 374, 388, 420 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Специализация | Хим.защита |
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 7
Номер товара 089943507
Техническая информация
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,38 мм |
| Длина | 330 мм |
| Стандарт EN | 374, 388, 420 |
| Размер | 7 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Специализация | Хим.защита |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки нитриловые химически стойкие, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 146.88 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 212.52 грн |