Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 8

Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 8 (089943508)

Перчатки защитные химически стойкие, нитрил, 330мм, пара, р.8-арт. 089943508
Номер товара 089943508
В наличии
Цена:
163.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобные и надежные нитриловые перчатки
  • Хлопковая эластичная подкладка обеспечивает комфорт для рук и предотвращает запотевание
  • 100% защита от проникновения жидкости
  • Ромбовидный узор для надежного захвата и удержания
  • Химическая и гидроизоляционная защита от многих щелочей, кислот, масел, и, в некоторых случаях, растворителей
  • Бессиликоновый процесс производства
  • Безопасные для пищевых продуктов
  • Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) 0,03 мм
    Толщина материала 0,38 мм
    Длина 330 мм
    Стандарт EN 374, 388, 420
    Размер 8
    Категория III
    Внутренняя отделка С напылением
    Цвет Зеленый
    Материал Нитрил
    Вид изделия Защитные перчатки
    Специализация Хим.защита
    Область применения Для работ по покраске, обработке поверхностей, травления, работы с охлаждающими жидкостями и смазками, обслуживания транспортных средств и оборудования, пищевой промышленности, работы с гальваническими ваннами, уборки, работы с пестицидами

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Удобные и надежные нитриловые перчатки
  • Хлопковая эластичная подкладка обеспечивает комфорт для рук и предотвращает запотевание
  • 100% защита от проникновения жидкости
  • Ромбовидный узор для надежного захвата и удержания
  • Химическая и гидроизоляционная защита от многих щелочей, кислот, масел, и, в некоторых случаях, растворителей
  • Бессиликоновый процесс производства
  • Безопасные для пищевых продуктов
  • Характеристики arrow_down
    Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) 0,03 мм
    Толщина материала 0,38 мм
    Длина 330 мм
    Стандарт EN 374, 388, 420
    Размер 8
    Категория III
    Внутренняя отделка С напылением
    Цвет Зеленый
    Материал Нитрил
    Вид изделия Защитные перчатки
    Специализация Хим.защита
    Применение arrow_down
    Область применения Для работ по покраске, обработке поверхностей, травления, работы с охлаждающими жидкостями и смазками, обслуживания транспортных средств и оборудования, пищевой промышленности, работы с гальваническими ваннами, уборки, работы с пестицидами
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    210 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 10 шт
    Предзаказ
    208.86 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 10 шт
    Предзаказ
    Знижка -50 %
    150.9 грн/шт
    75.48 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    232.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -20 %
    207.6 грн/шт
    166.08 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить