Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатка защитная W40, кожа, размер 11
Фото - 1 - Перчатка защитная W40, кожа, размер 11
Фото - 1 - Перчатка защитная W40, кожа, размер 11

Перчатка защитная W40, кожа, размер 11 (5350000121)

Перчатка защитная с двойным кожаным покрытием ладони W40 WURTH р.11
Номер товара 5350000121
В наличии
Цена:
232.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочные рабочие перчатки из спилка с усилением на ладони и указательном пальце.
  • Тыльная сторона руки из плотной хлопчатобумажной ткани.
  • Защита костяшек и кончиков пальцев из спилка.
  • Прорезиненные манжеты
  • Двойной шов
  • Подкладка полуфланелевая.
  • Хорошее сопротивление
Размер 11
Стандарты EN 388, EN 420
Категория II
Специализация Механические риски
Внутренняя отделка Обивка на стороне ладони
Вид изделия Защитные перчатки
Материал Яловичный спилок
Цвет Серый, бежевый, синий
Металлообработка, кузовные работы, транспортная промышленность, деревообработка, ремонтные, монтажные и сервисные работы.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Прочные рабочие перчатки из спилка с усилением на ладони и указательном пальце.
  • Тыльная сторона руки из плотной хлопчатобумажной ткани.
  • Защита костяшек и кончиков пальцев из спилка.
  • Прорезиненные манжеты
  • Двойной шов
  • Подкладка полуфланелевая.
  • Хорошее сопротивление
Характеристики arrow_down
Размер 11
Стандарты EN 388, EN 420
Категория II
Специализация Механические риски
Внутренняя отделка Обивка на стороне ладони
Вид изделия Защитные перчатки
Материал Яловичный спилок
Цвет Серый, бежевый, синий
Применение arrow_down
Металлообработка, кузовные работы, транспортная промышленность, деревообработка, ремонтные, монтажные и сервисные работы.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить