Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Материал
Стандарты
Спрятать arrow
Внутренняя отделка
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow
⭐ Категория товаров Защитные перчатки, кожаные
⭐ Количество товаров в наличии 20
⭐ Самый дешевый товар 166.08 грн
⭐ Самый дорогой товар 337.2 грн

Защитные перчатки, кожаные от Wurth

Защитные перчатки, кожаные от Wurth - это надежный и удобный инструмент, который обеспечивает безопасность рук при работе в различных условиях. Они изготовлены из прочной крупнозернистой воловьей кожи, которая обеспечивает надежную защиту от порезов, ударов и других механических воздействий.

Основные характеристики:

  • Материал: натуральная кожа
  • Тип кожи: воловья
  • Размеры: от 7 до 11
  • Цвет: черный

Особенности:

  • Полностью изготовлены из кожи, включая манжету
  • Мягкая, качественная кожа обеспечивает идеальный комфорт работы без потери устойчивости
  • Прекрасно смотрятся и отлично зарекомендовали себя в сложных условиях

Способ применения:

Защитные перчатки, кожаные от Wurth надеваются на руки таким образом, чтобы манжета плотно прилегала к запястью. Они предназначены для защиты рук при работе с различными материалами и инструментами, включая:

  • Металл
  • Дерево
  • Стекло
  • Пластик
  • Строительные материалы

Особенности использования:

Для того, чтобы перчатки прослужили долго, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Не используйте перчатки для работы с агрессивными веществами.
  • Регулярно очищайте перчатки от грязи и пыли.
  • Храните перчатки в сухом месте.

Зачем нужен этот товар?

Защитные перчатки, кожаные от Wurth необходимы для обеспечения безопасности рук при работе в различных условиях. Они помогают предотвратить травмы, такие как порезы, удары и ожоги.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе защитных перчаток, кожаных от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: перчатки должны плотно прилегать к рукам, но не должны стеснять движения.
  • Тип кожи: выбирайте перчатки из натуральной кожи, которая обеспечивает лучшую защиту.
  • Цвет: перчатки должны быть темного цвета, чтобы не пачкаться.

Защитные перчатки, кожаные от Wurth - это надежный и удобный инструмент, который обеспечит безопасность ваших рук при работе.