Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные кожаные DRIVER CLASSIC, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные кожаные DRIVER CLASSIC, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные кожаные DRIVER CLASSIC, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные кожаные DRIVER CLASSIC, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные кожаные DRIVER CLASSIC, пара, размер 10

Перчатки защитные кожаные DRIVER CLASSIC, пара, размер 10 (5350000410)

Перчатки защитные DRIVER CLASSIC, кожа, пара, р.10-арт. 5350000410
Номер товара 5350000410
В наличии
Цена:
276 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Качественные защитные перчатки полностью изготовлены из прочной крупнозернистой воловьей кожи.
  • Изготовлены полностью из кожи, включая манжету
  • Мягкая, качественная кожа обеспечивает идеальный комфорт работы без потери устойчивости
  • Прекрасно смотрятся и отлично зарекомендовали себя в сложных условиях
  • Эластичная вставка на запястье
  • Без подкладки

Цвет: белый
Соответствуют стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 2122Х
Размер 10
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Внутренняя отделка Без подкладки
Специализация Механические риски
Материал Натуральная воловья кожа
Цвет Натуральный
Вид изделия Защитные перчатки
Защищают руки при работе с небольшими деталями и элементами: на сборочных производствах, в транспортных компаниях, при сборочных работах, обслуживании механизмов, при осуществлении дорожных работ и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Качественные защитные перчатки полностью изготовлены из прочной крупнозернистой воловьей кожи.
  • Изготовлены полностью из кожи, включая манжету
  • Мягкая, качественная кожа обеспечивает идеальный комфорт работы без потери устойчивости
  • Прекрасно смотрятся и отлично зарекомендовали себя в сложных условиях
  • Эластичная вставка на запястье
  • Без подкладки

Цвет: белый
Соответствуют стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 2122Х
Характеристики arrow_down
Размер 10
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Внутренняя отделка Без подкладки
Специализация Механические риски
Материал Натуральная воловья кожа
Цвет Натуральный
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Защищают руки при работе с небольшими деталями и элементами: на сборочных производствах, в транспортных компаниях, при сборочных работах, обслуживании механизмов, при осуществлении дорожных работ и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте