Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 1 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 2 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 3 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 4 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 5 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 6 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 1 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 2 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 3 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 4 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 5 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 6 - НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3

НАБІР МАЛЯРУ, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3 (0899175020)

Маска для работы с аэроз., HM 175, набор 3 штуки
Номер товара 0899175020
В наличии
Цена:
4180.21 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Готовое решение «из коробки»: полностью укомплектована система для немедленной защиты дыхания без дополнительного подбора компонентов

Этот набор — профессиональный инструмент для работы в условиях повышенной опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся к III категории риска, поскольку являются последним и важнейшим барьером, что предотвращает необратимый вред здоровью и развитию серьезных профессиональных заболеваний при регулярном контакте с токсичными веществами.

Области применения и от чего защищает (Класс A2P3):

Комплектный противогазоаэрозольный фильтр A2P3 обеспечивает двойную защиту. Наличие кассеты класса P3 (высокая степень) позволяет использовать маску как полноценное средство защиты от экстремально опасной пыли, даже при отсутствии газов.

1. Противоаэрозольная защита (класс P3 — токсичная пыль и микроорганизмы):

  • Работа с асбестом: безопасный демонтаж старой изоляции, шифера, тормозных колодок и других асбестосодержащих материалов
  • Обработка тяжелых металлов: защита при сварке, резке, шлифовке или плавлении металлов (свинец, кадмий, марганец, хром)
  • Радиоактивная пыль: надежная фильтрация радиоактивных частиц из воздуха (важно: фильтр защищает от попадания пыли в дыхательные пути, но не от самого излучения)
  • Стекловолокно и композиты: защита от мельчайшей токсичной пыли при резке и шлифовке
  • Сельское хозяйство и биозащита: защита от спор плесени, грибков, бактерий и вирусов, а также при работе с сухими пестицидами

2. Защита от газов и паров (Класс A2 — органика с температурой кипения – 65°C):

  • Малярные работы: надежный барьер при распылении автомобильных и промышленных красок, лаков и грунтовок на основе растворителей
  • Работа с химией: приготовление и нанесение эпоксидных и полиэфирных смол, клеев, полиуретановых герметиков
  • Обезжиривание: работа с промышленными растворителями, сольвентами, очистителями деталей

Технические преимущества набора:

  • Комфорт длительной работы: сбалансированная конструкция и два клапана вдоха существенно снижают сопротивление дыханию, предотвращая скорую усталость
  • Эргономика: низкопрофильный дизайн не перекрывает обзор и совместим с защитными очками закрытого или открытого типа
  • Безопасность стандартов: оборудование соответствует европейским нормам EN 140 (полумаски) и EN 14387 (комбинированные фильтры)

Состав набора:

  • Эргономичная полумаска HM 175 - 1 шт.
  • Комбинированные сменные фильтры A2P3 - 2 шт. (1 пара)
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Готовое решение «из коробки»: полностью укомплектована система для немедленной защиты дыхания без дополнительного подбора компонентов

Этот набор — профессиональный инструмент для работы в условиях повышенной опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся к III категории риска, поскольку являются последним и важнейшим барьером, что предотвращает необратимый вред здоровью и развитию серьезных профессиональных заболеваний при регулярном контакте с токсичными веществами.

Области применения и от чего защищает (Класс A2P3):

Комплектный противогазоаэрозольный фильтр A2P3 обеспечивает двойную защиту. Наличие кассеты класса P3 (высокая степень) позволяет использовать маску как полноценное средство защиты от экстремально опасной пыли, даже при отсутствии газов.

1. Противоаэрозольная защита (класс P3 — токсичная пыль и микроорганизмы):

  • Работа с асбестом: безопасный демонтаж старой изоляции, шифера, тормозных колодок и других асбестосодержащих материалов
  • Обработка тяжелых металлов: защита при сварке, резке, шлифовке или плавлении металлов (свинец, кадмий, марганец, хром)
  • Радиоактивная пыль: надежная фильтрация радиоактивных частиц из воздуха (важно: фильтр защищает от попадания пыли в дыхательные пути, но не от самого излучения)
  • Стекловолокно и композиты: защита от мельчайшей токсичной пыли при резке и шлифовке
  • Сельское хозяйство и биозащита: защита от спор плесени, грибков, бактерий и вирусов, а также при работе с сухими пестицидами

2. Защита от газов и паров (Класс A2 — органика с температурой кипения – 65°C):

  • Малярные работы: надежный барьер при распылении автомобильных и промышленных красок, лаков и грунтовок на основе растворителей
  • Работа с химией: приготовление и нанесение эпоксидных и полиэфирных смол, клеев, полиуретановых герметиков
  • Обезжиривание: работа с промышленными растворителями, сольвентами, очистителями деталей

Технические преимущества набора:

  • Комфорт длительной работы: сбалансированная конструкция и два клапана вдоха существенно снижают сопротивление дыханию, предотвращая скорую усталость
  • Эргономика: низкопрофильный дизайн не перекрывает обзор и совместим с защитными очками закрытого или открытого типа
  • Безопасность стандартов: оборудование соответствует европейским нормам EN 140 (полумаски) и EN 14387 (комбинированные фильтры)

Состав набора:

  • Эргономичная полумаска HM 175 - 1 шт.
  • Комбинированные сменные фильтры A2P3 - 2 шт. (1 пара)
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
40.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить