Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Количество листов
Вес единицы поверхности на м²
Количество салфеток
Вес рулона
Спрятать arrow
Ширина
Цвет
Внешний диаметр
Длина x ширина
Количество обрывов
Материал
Ширина листа
Исполнение
Длина
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Вес изделия (1 шт.)
Тип упаковки
Количество слоев
Длина листа x ширина листа
Длина рулона
Цена
Показать еще фильтров 15 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Отзывы

Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см

02.06.2024

Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.

Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, трехслойная, синяя, 1000 шт.

10.01.2023

Взял по приколу на кухню, так как постоянно говорят что нечем убираться, в итоге уже месяц спокойно)

Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.

14.03.2023

Хорошие салфетки, беру не первый раз, пригодились в гараже и дома

⭐ Категория товаров Ткани для очистки и губки
⭐ Количество товаров в наличии 22
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 6804 грн

При выборе тканей для очистки и губок Wurth стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов, которые помогут определить оптимальный продукт для ваших потребностей:

  1. Вид ткани: При выборе тканей для очистки учтите, какие поверхности вы планируете чистить. Некоторые ткани подходят для общего применения, в то время как другие специально разработаны для удаления масел и жиров. Выберите ткань, соответствующую вашим задачам.

  2. Количество штук в наборе: Учитывайте объем работы и частоту использования. Если вам необходимо много тканей, выберите набор с соответствующим количеством штук, чтобы быть уверенным, что у вас всегда будут под рукой запасные ткани.

  3. Вес единицы поверхности на м²: Этот параметр указывает на плотность ткани и ее способность удерживать грязь и масла. Выбирайте ткани с подходящим весом, чтобы достичь наилучшей производительности очистки.

  4. Внешний диаметр и длина: Размеры тканей также важны, особенно если вы планируете использовать их для больших поверхностей или в труднодоступных местах.

  5. Качество материала: Убедитесь, что ткани изготовлены из качественного материала, что обеспечит долговечность и эффективность в их использовании.

  6. Подходящее применение: Уточните, для каких типов поверхностей или материалов рекомендуется использование выбранных тканей, чтобы быть уверенным в их соответствии вашим потребностям.

  7. Рецензии и отзывы: Прочитайте отзывы других пользователей, чтобы узнать об опыте использования тканей Wurth и оценить их эффективность и качество.

Обращая внимание на эти факторы, вы сможете выбрать наиболее подходящие ткани для очистки и губки Wurth, которые обеспечат эффективное и удобное выполнение задач по очистке различных поверхностей.

Представляем вам широкий ассортимент тканей для очистки и губок Wurth, которые позволят эффективно очистить различные поверхности.

Ткани для очистки:

  • Бумага для очистки в рулонах.
  • Маслопоглощающая ткань.
  • Салфетка для протирания.
  • Салфетка из микроволокна.

Количество штук в наборе:

  • 1 шт.
  • 5 шт.
  • 100 шт.
  • 500 шт.
  • 1000 шт.

Вес единицы поверхности на м²:

  • 50 г.
  • 65 г.

Внешний диаметр:

  • 290 мм.
  • 390 мм.

Длина тканей:

  • 46 см.
  • 64 см.

Наши ткани для очистки и губки Wurth предоставляют высокую эффективность и долговечность при очистке различных поверхностей. Они подходят для использования в автомобилях, дома, на предприятиях и в различных производственных процессах. Выберите подходящий вид и количество для ваших потребностей и уверенно справляйтесь с задачами по очистке. Доверьтесь качеству тканей Wurth для максимальной эффективности и удобства!