Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 1 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 2 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 3 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 4 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 5 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 1 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 2 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 3 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 4 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Фото - 5 - Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.

Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт. (089090090)

Универсальные очистительные влажные салфетки Wurth размер 27х32 см 90шт. САЛФЕТКИ-ПРОТИРОЧН.ВЛАЖН.-90ШТ -арт. 089090090
Номер товара 089090090
В наличии
Цена:
1440 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для тщательной и быстрой очистки большинства поверхностей без использования воды, мыла или щетки

  • Сертифицированный NSF
  • Идеально подходят для быстрого ежедневного использования
  • Тщательное и нежное удаление даже самых сильных типов загрязнений, таких как масла, смазки, клеи, краски, смола и смазочные материалы
  • Универсальное использование.
  • Подходят как для очищения инструментов, различных типов поверхности, так и для очищения кожи рук
  • Эффективно очищают руки и оставляют приятный аромат
  • Экономия средств, поскольку моющее средство можно смыть с ткани водой
Ширина x длина 27 см x 32 см
Срок годности с момента изготовления 30 мес.
Количество салфеток 90 шт.
Тип упаковки Ведро
Запах/аромат оранжевый

Способ применения:

  • Вынуть влажную ткань из закрывающегося контейнера и удалить грязь, потерев загрязненную поверхность.
Олег 14.03.2023

Хорошие салфетки, беру не первый раз, пригодились в гараже и дома

Андрій 11.03.2023

Неодноразово замовляю саме такі салфетки, дуже добре вбирається грязь. Дякую за оперативність.

Назарій 14.03.2023

Ну штука корисна звичайно, але ціна

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для тщательной и быстрой очистки большинства поверхностей без использования воды, мыла или щетки

  • Сертифицированный NSF
  • Идеально подходят для быстрого ежедневного использования
  • Тщательное и нежное удаление даже самых сильных типов загрязнений, таких как масла, смазки, клеи, краски, смола и смазочные материалы
  • Универсальное использование.
  • Подходят как для очищения инструментов, различных типов поверхности, так и для очищения кожи рук
  • Эффективно очищают руки и оставляют приятный аромат
  • Экономия средств, поскольку моющее средство можно смыть с ткани водой
Характеристики arrow_down
Ширина x длина 27 см x 32 см
Срок годности с момента изготовления 30 мес.
Количество салфеток 90 шт.
Тип упаковки Ведро
Запах/аромат оранжевый
Применение arrow_down

Способ применения:

  • Вынуть влажную ткань из закрывающегося контейнера и удалить грязь, потерев загрязненную поверхность.
Отзывов (3) arrow_down
Олег 14.03.2023

Хорошие салфетки, беру не первый раз, пригодились в гараже и дома

Андрій 11.03.2023

Неодноразово замовляю саме такі салфетки, дуже добре вбирається грязь. Дякую за оперативність.

Назарій 14.03.2023

Ну штука корисна звичайно, але ціна

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
80.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
4560 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить