Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.10
Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.10
Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.10 (0899442110)
Перчатки защитные NITRILON MAX, полиамид, покритие нитрил, пара, розмір10
-арт. 0899442110
Номер товара 0899442110
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Исключительная сноровка, особенно при работе с мелкими деталями, смазками и смазочными материалами
Полностью с нитриловым покрытием
Приятная для кожи бесшовная подкладка
Эластичные манжеты
Цвет основания: серый
Цвет покрытия: серый
Класс связки: 15 Материал подкладки: Полиамид Материал покрытия: Нитрил Стандарты: EN 388 EN 420 Категория: II
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитрил |
| Материал основания | Полиамид |
Область применения
Средние и тяжелые механические работы:
Строительная отрасль
Кузовные работы
Металлообработка
Обработка пластмасс
Автомобильная и грузовая промышленность
Техническое обслуживание и бытовая техника
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Исключительная сноровка, особенно при работе с мелкими деталями, смазками и смазочными материалами
Полностью с нитриловым покрытием
Приятная для кожи бесшовная подкладка
Эластичные манжеты
Цвет основания: серый
Цвет покрытия: серый
Класс связки: 15 Материал подкладки: Полиамид Материал покрытия: Нитрил Стандарты: EN 388 EN 420 Категория: II
Характеристики
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитрил |
| Материал основания | Полиамид |
Применение
Область применения
Средние и тяжелые механические работы:
Строительная отрасль
Кузовные работы
Металлообработка
Обработка пластмасс
Автомобильная и грузовая промышленность
Техническое обслуживание и бытовая техника
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.7
Нет отзывов про этот товар