Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Перчатки защитные NITRILON MAX, пара

Перчатки защитные NITRILON MAX, пара

Перчатки защитные NITRILON MAX, пара

Перчатки защитные NITRILON MAX, пара

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Перчатки защитные NITRILON MAX, пара

Номер товара
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0899442107
В наличии
- +
1 шт
150.9 грн 75.48 грн
Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.7
0899442110
Нет в наличии
Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.10
0899442111
Нет в наличии
Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.11
0899442108
Нет в наличии
Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.8
0899442109
Нет в наличии
Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.9

Топ товаров, что покупаются

Знижка -50 %
150.9 грн/шт
75.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Перчатки защитные NITRILON MAX, пара
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 75.48 грн
⭐ Самый дорогой товар 163.2 грн