Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.9
Фото - 1 - Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.9
Фото - 1 - Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.9

Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.9 (0899442109)

Перчатки защитные NITRILON MAX, полиамид, покритие нитрил, пара, розмір 9 -арт. 0899442109
Номер товара 0899442109
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Исключительная сноровка, особенно при работе с мелкими деталями, смазками и смазочными материалами

  • Полностью с нитриловым покрытием
  • Приятная для кожи бесшовная подкладка
  • Эластичные манжеты
  • Цвет основания: серый
  • Цвет покрытия: серый

    Класс связки: 15 Материал подкладки: Полиамид Материал покрытия: Нитрил Стандарты: EN 388 EN 420 Категория: II

  • Размер 9
    Класс вязки 15
    Стандарты EN 388, EN 420
    Категория II
    Материал покрытия Нитрил
    Материал основания Полиамид
    Область применения Средние и тяжелые механические работы: Строительная отрасль Кузовные работы Металлообработка Обработка пластмасс Автомобильная и грузовая промышленность Техническое обслуживание и бытовая техника

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Інструкції Інструкція
    Описание arrow_down
    Исключительная сноровка, особенно при работе с мелкими деталями, смазками и смазочными материалами

  • Полностью с нитриловым покрытием
  • Приятная для кожи бесшовная подкладка
  • Эластичные манжеты
  • Цвет основания: серый
  • Цвет покрытия: серый

    Класс связки: 15 Материал подкладки: Полиамид Материал покрытия: Нитрил Стандарты: EN 388 EN 420 Категория: II

  • Характеристики arrow_down
    Размер 9
    Класс вязки 15
    Стандарты EN 388, EN 420
    Категория II
    Материал покрытия Нитрил
    Материал основания Полиамид
    Применение arrow_down
    Область применения Средние и тяжелые механические работы: Строительная отрасль Кузовные работы Металлообработка Обработка пластмасс Автомобильная и грузовая промышленность Техническое обслуживание и бытовая техника
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    109.44 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 10 шт
    Предзаказ
    Знижка -20 %
    207.6 грн/шт
    166.08 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить