Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Класс вязки
Материал основы
Материал покрытия
Цвет
Спрятать arrow
Размер
Материал основания
Специализация
Стандарты
Стандарт EN
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Защитные перчатки, вязаные с покрытием

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

347.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 6 шт
Предзаказ
708.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 6 шт
Предзаказ

Отзывы

Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 9

14.03.2023

Нашел идеальный вариант для тонких работ, обычной вязанкой какую то гайку постоянно роняешь, тут можно спокойно наживить

Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 6

27.11.2025

Були відтестовані прибиранням на вулиці, досить інтенсивним та агресивним, на диво дуже цупкі, хоча досить тонкі, вологе було і вологе листя, вони не промокли. Рекомендую!

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 7

30.09.2022

Брал на упаковку, очень хороший хват, перчатки пока целые, посмотрим

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11

16.07.2023

Беру регулярно для электромонтажных работ очень доволен. У меня рука большая поэтому 11 размер то что надо. Стал срезать крайнюю резинку а то давить стала со временнем чуть тугую стали делать. Вообще их главный плюс что это покрытие нейтрил являеться диэлектриком и реально если прикосаться в перчатках к оголенному фазному проводу 220В вообще небьет. Так как я часто густо работаю под напряжением меня это спасало много раз. Сейчас вообще работаю только в них. Еще сильная сторона перчаток что сенсор смартфона воспринимает качание в перчах и еще плюс остаеться высокая чувствительность при сборке что надо. Прозьба производителю сделать край резинки менее натянутой ибо передавливает после 6 часов работы в них приходиться зрезать для улучшения комфорта. Вообще я пользуюсь именно тигерфлекс больше года плотно и регулярно на мой взгляд лучшие перчатки для электромонтажа

⭐ Категория товаров Защитные перчатки, вязаные с покрытием
⭐ Количество товаров в наличии 70
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 708.42 грн

Защитные перчатки, вязаные с покрытием от Wurth

Защитные перчатки, вязаные с покрытием от Wurth - это современное средство индивидуальной защиты, предназначенное для обеспечения безопасности рук при выполнении различных работ. Перчатки изготовлены из полиэстера и покрыты слоем полиуретана. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность, износостойкость и эластичность перчаток.

Основные характеристики

  • Материал: полиэстер, полиуретан
  • Размеры: от 6 до 11
  • Цвет: черный, белый
  • Сертификаты соответствия: EN 388:2003, EN 420:2003

Особенности

  • Перчатки обеспечивают защиту рук от механических воздействий, таких как порезы, удары, истирание.
  • Полиуретановое покрытие на ладони и пальцах обеспечивает хорошую адгезию и предотвращает скольжение.
  • Перчатки легкие и удобные в носке, не стесняют движений.

Способ применения

Перчатки надеваются на чистые и сухие руки. Перед использованием необходимо убедиться, что перчатки плотно прилегают к руке и не имеют повреждений.

Особенности использования

Перчатки предназначены для использования в различных сферах деятельности, таких как:

  • Складские работы
  • Производство
  • Строительство
  • Ремонтные работы

Зачем нужен этот товар?

Защитные перчатки, вязаные с покрытием от Wurth - это надежный способ защитить руки от различных механических воздействий. Они подходят для широкого спектра работ и обеспечивают комфорт и безопасность при их выполнении.

Рекомендации по выбору

При выборе защитных перчаток необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: перчатки должны плотно прилегать к руке, но не стеснять движений.
  • Материал: перчатки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов.
  • Сертификаты соответствия: перчатки должны иметь сертификаты соответствия требованиям безопасности.

Если вы ищете надежные и удобные защитные перчатки, то перчатки Wurth - это отличный выбор. Они обеспечивают надежную защиту рук при выполнении различных работ.