Перчатки защитные Black PU, пара
Перчатки защитные Black PU, пара
Перчатки защитные Black PU, пара
Версии товара Перчатки защитные Black PU, пара
Техническая информация
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 10 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарты | EN 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 06 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 7 |
| Стандарты | EN 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
| ⭐ Категория товаров | Перчатки защитные Black PU, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 18.54 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 52.98 грн |
Защитная перчатка, черная PU, Red Line от wurth
Защитные перчатки Red Line от Wurth - это высококачественное изделие, которое обеспечивает надежную защиту рук при выполнении различных работ. Перчатки изготовлены из полиэстера с покрытием из полиуретана. Это обеспечивает им высокую прочность, износостойкость и сцепление с различными поверхностями.
Основные характеристики:
- Категория: II
- Класс вязки: 13
- Материал основания: Полиэстер
- Материал покрытия: Полиуретан
- Нормы: EN 388
- Стандарт EN: 388
Особенности:
- Тонкие и эластичные, обеспечивают хорошую тактильную чувствительность
- Отличное сцепление с различными поверхностями, включая влажные и жирные
- Высокая прочность и износостойкость
- Подходят для точных работ
Применение:
Защитные перчатки Red Line от Wurth предназначены для использования в различных сферах деятельности, где требуется защита рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур. Перчатки могут применяться в следующих областях:
- Обработка деталей
- Точная механика
- Малярные работы
- Электронная промышленность
- Автосервис
- Монтаж
- Сортировка мелких деталей
Способ применения:
Перед использованием защитных перчаток Red Line от Wurth необходимо убедиться, что они соответствуют размеру вашей руки. Перчатки должны плотно облегать руку, но не сковывать движений.
Для надевания перчаток необходимо растянуть их и просунуть руки в рукава. Затем необходимо застегнуть манжеты.
После использования защитные перчатки необходимо очистить от загрязнений и просушить.
На что стоит обратить внимание при покупке:
При выборе защитных перчаток Red Line от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Размер: перчатки должны соответствовать размеру вашей руки.
- Материал: перчатки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов.
- Конструкция: перчатки должны обеспечивать хорошую защиту рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур.
Защитные перчатки Red Line от Wurth - это надежный и эффективный способ защиты рук при выполнении различных работ. Перчатки отличаются высокой прочностью, износостойкостью и сцеплением с различными поверхностями. Они подходят для использования в различных сферах деятельности, где требуется защита рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур.