Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 10

Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 10 (0899402410)

Перчатки защитные Black PU, полиэстер, покрытие полиуретан, пара, р.10, RED LINE -арт. 0899402410
Номер товара 0899402410
В наличии
Цена:
52.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Чрезвычайно тонкие бесшовные полиэстровые перчатки, покрытые слоем полиуретана.
  • Подходят для точных работ благодаря своей эластичности и хорошей адгезии в руки
  • Трикотажная подкладка из полиэстера
  • Великолепная тактильная чувствительность, даже на кончиках пальцев
  • Сертификат соответствия: EN388 Защитные характеристики: 2121Х
Класс вязки 13
Размер 10
Стандарт EN 388
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Полиэстер
Материал покрытия Полиуретан
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения: Обработка деталей, точная механика, малярные работы, электронная промышленность, автосервис, монтаж, сортировка мелких деталей.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Чрезвычайно тонкие бесшовные полиэстровые перчатки, покрытые слоем полиуретана.
  • Подходят для точных работ благодаря своей эластичности и хорошей адгезии в руки
  • Трикотажная подкладка из полиэстера
  • Великолепная тактильная чувствительность, даже на кончиках пальцев
  • Сертификат соответствия: EN388 Защитные характеристики: 2121Х
Характеристики arrow_down
Класс вязки 13
Размер 10
Стандарт EN 388
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Полиэстер
Материал покрытия Полиуретан
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения: Обработка деталей, точная механика, малярные работы, электронная промышленность, автосервис, монтаж, сортировка мелких деталей.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2280 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии