Перчатки защитные TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, пара
Перчатки защитные TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, пара
Перчатки защитные TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, пара
Доступно в виде 4
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки защитные TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, пара
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.8
Номер товара 0899411228
Техническая информация
| Износостойкость (оценка в баллах) | 04 |
| Разрывное усилие | 1 |
| Растяжение при разрыве | 1 |
| Класс вязки | 15 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Стандарты | EN 388:2016 |
Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10
Номер товара 0899411230
Техническая информация
| Износостойкость (оценка в баллах) | 04 |
| Разрывное усилие | 1 |
| Растяжение при разрыве | 1 |
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Категория | II |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Стандарты | EN 388:2016 |
Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.11
Номер товара 0899411231
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Износостойкость (оценка в баллах) | 04 |
| Растяжение при разрыве | 1 |
| Разрывное усилие | 1 |
| Класс вязки | 15 |
| Категория | II |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Стандарты | EN 388:2016 |
Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покритие нитрил, пара, р.9
Номер товара 0899411229
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Износостойкость (оценка в баллах) | 04 |
| Разрывное усилие | 1 |
| Растяжение при разрыве | 1 |
| Класс вязки | 15 |
| Категория | II |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Стандарты | EN 388:2016 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки защитные TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 192.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 207.6 грн |