Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.11
Фото - 1 - Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.11
Фото - 2 - Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.11
Фото - 1 - Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.11
Фото - 2 - Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.11

Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.11 (0899411231)

Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, нитриловое покрытие, пара, размер 11 -арт. 0899411231
Номер товара 0899411231
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Благодаря двустороннему покрытию можно экономить на замене перчаток, изменяя только изнашивающуюся. Левая и правая перчатки взаимозаменяемы, что обеспечивает удобство и экономию в процессе эксплуатации. Соответствуют стандарту EN 388:2016: o Износостойкость (4) o Разрыв (1) o Прокалывание (2) o Разрыв при растяжении (1) o Характеристики по стандарту EN 388:2016: 4121Х
Размер 11
Износостойкость (оценка в баллах) 04
Растяжение при разрыве 1
Разрывное усилие 1
Класс вязки 15
Категория II
Материал основания Нейлон
Материал покрытия Нитриловая пена
Стандарты EN 388:2016
Область применения Перчатки обеспечивают высокий уровень защиты и удобства в рабочих условиях, идеально подходят для профессионалов в строительстве, металлообработке, складской логистике и других отраслях, где важно сочетание прочности и комфорта.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Благодаря двустороннему покрытию можно экономить на замене перчаток, изменяя только изнашивающуюся. Левая и правая перчатки взаимозаменяемы, что обеспечивает удобство и экономию в процессе эксплуатации. Соответствуют стандарту EN 388:2016: o Износостойкость (4) o Разрыв (1) o Прокалывание (2) o Разрыв при растяжении (1) o Характеристики по стандарту EN 388:2016: 4121Х
Характеристики arrow_down
Размер 11
Износостойкость (оценка в баллах) 04
Растяжение при разрыве 1
Разрывное усилие 1
Класс вязки 15
Категория II
Материал основания Нейлон
Материал покрытия Нитриловая пена
Стандарты EN 388:2016
Применение arrow_down
Область применения Перчатки обеспечивают высокий уровень защиты и удобства в рабочих условиях, идеально подходят для профессионалов в строительстве, металлообработке, складской логистике и других отраслях, где важно сочетание прочности и комфорта.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте