Наконечник трубчатый изолированный, красный 10,0x18,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 10,0x18,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 10,0x18,0 (0557300106)
Наконечник трубчатый, изолированный, DIN46228-CU-(J2N)-RED-10,0X18,0-арт. 0557300106
Номер товара 0557300106
В наличии
Залишилось 1 од.
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 46228, часть 4
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,20 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,40 мм |
| Сечение проволоки | 10,0 мм² |
| Макс. термостойкость | 105 °C |
| Длина (l1) | 28 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 4,5 мм |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 7,6 мм |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Красный |
| Длина втулки (l2) | 18,0 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
DIN 46228, часть 4
Характеристики
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,20 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,40 мм |
| Сечение проволоки | 10,0 мм² |
| Макс. термостойкость | 105 °C |
| Длина (l1) | 28 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 4,5 мм |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 7,6 мм |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Красный |
| Длина втулки (l2) | 18,0 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x18,0
Наконечник трубчатый, серый, изолированный 0,75x12,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 50,0x20,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 35,0x16,0
Наконечник трубчатый, изолированный, желтый 25,0x16,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x10,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 16,0x12,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 1,0x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 2,5x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x10,0
Нет отзывов про этот товар