Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x18,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x18,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x18,0 (0557300153)
Наконечник трубчатый, изолированный, DIN46228-CU-(J2N)-BLACK-1,5X18,0-арт. 0557300153
Номер товара 0557300153
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 46228, часть 4
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,25 мм |
| Сечение проволоки | 1,5 мм² |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 1,7 мм |
| Макс. термостойкость | 105 °C |
| Длина (l1) | 24 мм |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 3,5 мм |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
| Длина втулки (l2) | 18,0 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
DIN 46228, часть 4
Характеристики
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,25 мм |
| Сечение проволоки | 1,5 мм² |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 1,7 мм |
| Макс. термостойкость | 105 °C |
| Длина (l1) | 24 мм |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 3,5 мм |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
| Длина втулки (l2) | 18,0 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Наконечник трубчатый, серый, изолированный 0,75x12,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 50,0x20,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 35,0x16,0
Наконечник трубчатый, изолированный, желтый 25,0x16,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x10,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 16,0x12,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 1,0x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 2,5x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x10,0
Наконечник трубчатый, изолированный, серый 0,75x8,0
Нет отзывов про этот товар