Наконечник трубчатый, изолированный, синий 50,0x20,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 50,0x20,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 50,0x20,0 (0557300501)
Наконечник трубчатый, изолированный, DIN46228-CU-(J2N)-BLUE-50,0X20,0-арт. 0557300501
Номер товара 0557300501
В наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 46228, часть 4
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,30 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,50 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 10,3 мм |
| Макс. термостойкость | 105 °C |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Сечение проволоки | 50,0 мм² |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Цвет | Синий |
| Не содержит галогенов | Да |
| Длина втулки (l2) | 20,0 мм |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 15,0 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
DIN 46228, часть 4
Характеристики
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,30 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,50 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 10,3 мм |
| Макс. термостойкость | 105 °C |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Сечение проволоки | 50,0 мм² |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Цвет | Синий |
| Не содержит галогенов | Да |
| Длина втулки (l2) | 20,0 мм |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 15,0 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x18,0
Наконечник трубчатый, серый, изолированный 0,75x12,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 35,0x16,0
Наконечник трубчатый, изолированный, желтый 25,0x16,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x10,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 16,0x12,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 1,0x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 2,5x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x10,0
Наконечник трубчатый, изолированный, серый 0,75x8,0
Нет отзывов про этот товар