Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник трубчатий, ізольований, синій 50,0x20,0
Фото - 1 - Наконечник трубчатий, ізольований, синій 50,0x20,0
Фото - 2 - Наконечник трубчатий, ізольований, синій 50,0x20,0
Фото - 1 - Наконечник трубчатий, ізольований, синій 50,0x20,0
Фото - 2 - Наконечник трубчатий, ізольований, синій 50,0x20,0

Наконечник трубчатий, ізольований, синій 50,0x20,0 (0557300501)

Наконечник трубчатий, ізольований, DIN46228-CU-(J2N)-BLUE-50,0X20,0 -арт. 0557300501
Номер товару 0557300501
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ізольований трубчатий наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних та надтонких мідних провідників у електромонтажних системах.
Забезпечує рівномірне обтискання жил, покращений електричний контакт і захист провідника від розпушення.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників відповідно до DIN EN 60228, клас 5 і 6
  • Вставна ізоляційна воронка з поліпропілену полегшує введення провідника та запобігає пошкодженню жил
  • Контактна частина з електролітичної міді з олов’яним покриттям забезпечує захист від корозії та стабільність контакту
  • Ізольований корпус не містить галогенів і підвищує безпеку електромонтажу
Товщина стінки втулки (s1) 0,30 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,50 мм
Внутрішній діаметр втулки (d1) 10,3 мм
Макс. термостійкість 105 °C
Довжина (l1) 36 мм
Перетин дроту 50,0 мм²
Матеріал Електролітна мідь
Покриття Луджене
Колір Синій
Не містить галогенів Так
Довжина втулки (l2) 20,0 мм
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) 15,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ізольований трубчатий наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних та надтонких мідних провідників у електромонтажних системах.
Забезпечує рівномірне обтискання жил, покращений електричний контакт і захист провідника від розпушення.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників відповідно до DIN EN 60228, клас 5 і 6
  • Вставна ізоляційна воронка з поліпропілену полегшує введення провідника та запобігає пошкодженню жил
  • Контактна частина з електролітичної міді з олов’яним покриттям забезпечує захист від корозії та стабільність контакту
  • Ізольований корпус не містить галогенів і підвищує безпеку електромонтажу
Характеристики arrow_down
Товщина стінки втулки (s1) 0,30 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,50 мм
Внутрішній діаметр втулки (d1) 10,3 мм
Макс. термостійкість 105 °C
Довжина (l1) 36 мм
Перетин дроту 50,0 мм²
Матеріал Електролітна мідь
Покриття Луджене
Колір Синій
Не містить галогенів Так
Довжина втулки (l2) 20,0 мм
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) 15,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт