Наконечник кабельный обжимной
Наконечник кабельный обжимной
Наконечник кабельный обжимной (096769512)
Наконечник кабельный обжимной
НАКОНЕЧНИК-DIN46234-CU-J2N-M12-95QMM
Номер товара 096769512
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 46234 и аналогичные
Примечание
Пользователь должен проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).
| Макс. термостойкость | 125 °C |
| Диаметр отверстия (d2) | 13 мм |
| Диаметр проволоки (d1) | 15 мм |
| Длина втулки | 20 мм |
| Ширина (B) | 24 мм |
| Расстояние конец втулки - центр отверстия (l) | 42 мм |
| Сечение проволоки | 95 мм² |
| Отверстие фланца | M12 |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Номинальный размер | 12 - 95 |
Область применения
Для многожильных, тонких и супертонких медных проводников, например, по VDE 0295, класс 2, 5 и 6
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
DIN 46234 и аналогичные
Примечание
Пользователь должен проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).
Характеристики
| Макс. термостойкость | 125 °C |
| Диаметр отверстия (d2) | 13 мм |
| Диаметр проволоки (d1) | 15 мм |
| Длина втулки | 20 мм |
| Ширина (B) | 24 мм |
| Расстояние конец втулки - центр отверстия (l) | 42 мм |
| Сечение проволоки | 95 мм² |
| Отверстие фланца | M12 |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Номинальный размер | 12 - 95 |
Применение
Область применения
Для многожильных, тонких и супертонких медных проводников, например, по VDE 0295, класс 2, 5 и 6
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Наконечник кабельный обжимной
Наконечник кабельный обжимной
Нет отзывов про этот товар