- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Товары для электриков
- Гильзы обжимные для проводов, электрич.
- Соединения обжимом
Фильтр
Номинальный размер
Номинальный размер
1
1
Отверстие фланца
Отверстие фланца
6
4
1
1
2
3
2
6
Показати ще
4
Сховати
Номинальное напряжение, макс.
Номинальное напряжение, макс.
4
7
Сечение проволоки
Сечение проволоки
3
3
2
1
2
1
2
1
1
2
Показати ще
6
Сховати
Спрятать
Диаметр проволоки (d1)
Диаметр проволоки (d1)
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
Показать еще
7
Сховати
Диаметр отверстия (d2)
Диаметр отверстия (d2)
5
2
4
1
4
1
Показать еще
2
Сховати
Расстояние конец втулки - центр отверстия (e)
Расстояние конец втулки - центр отверстия (e)
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
10
Сховати
Длина втулки (a)
Длина втулки (a)
3
2
1
2
2
2
1
1
1
Показать еще
5
Сховати
Длина штифта
Длина штифта
1
1
1
Расстояние конец втулки - центр отверстия (l)
Расстояние конец втулки - центр отверстия (l)
1
1
Цвет
Цвет
4
3
4
Длина втулки
Длина втулки
1
1
Материал
Материал
11
18
Длина
Длина
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
6
Сховати
Покрытие
Покрытие
20
9
Ширина (B)
Ширина (B)
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
2
Показать еще
7
Сховати
Сечение проволоки, мин./макс.
Сечение проволоки, мин./макс.
4
3
4
Цена
Цена
-
грн
4.8
9.6
14.4
219.6
439.2
Показать еще фильтров 13
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
15.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
10.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
7.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Соединения обжимом |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 19 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 439.2 грн |