Обжим.кабел.након.,в форм.кольца
Обжим.кабел.након.,в форм.кольца
Обжим.кабел.након.,в форм.кольца (0967400408)
Обжим.кабел.након.,изол. в форм.кольца
НАКОНЕЧНИК-DIN46237-CU-J2N-M8-6,0QMM
Номер товара 0967400408
Нет в наличии
Цена:
15.12 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Полиамидная изоляция
Изолирующая втулка с расширением
Простая обработка унифицированных проводов с усиленной изоляцией жилы кабеля.
Легкая, быстрая и безопасная установка провода.
Высококачественный полиамид
Подходит для использования в ситуациях, связанных с изменением нагрузки и перепадами температуры.
Примечание
После установки кабеля следует проверить надежность его крепления (попытаться вытащить его, если это необходимо).
Сертификат соответствия
UL (0.5–6.0 мм2)
В форме кольца в соответствии с DIN 46237
| Температурный диапазон применения, макс. | 105 °C |
| Длина | 33 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В |
| Отверстие фланца | M8 |
| Цвет | Желтый |
| Покрытие | Луженый |
| Материал | Медь |
| Изоляционный материал | Нейлон |
| Не содержит галогенов | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Область применения
Для тонких и сверхтонких витых медных проводов
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Полиамидная изоляция
Изолирующая втулка с расширением
Простая обработка унифицированных проводов с усиленной изоляцией жилы кабеля.
Легкая, быстрая и безопасная установка провода.
Высококачественный полиамид
Подходит для использования в ситуациях, связанных с изменением нагрузки и перепадами температуры.
Примечание
После установки кабеля следует проверить надежность его крепления (попытаться вытащить его, если это необходимо).
Сертификат соответствия
UL (0.5–6.0 мм2)
В форме кольца в соответствии с DIN 46237
Характеристики
| Температурный диапазон применения, макс. | 105 °C |
| Длина | 33 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В |
| Отверстие фланца | M8 |
| Цвет | Желтый |
| Покрытие | Луженый |
| Материал | Медь |
| Изоляционный материал | Нейлон |
| Не содержит галогенов | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Применение
Область применения
Для тонких и сверхтонких витых медных проводов
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Обжим.кабел.након.,в форм.кольца
Обжим.кабел.након.,в форм.кольца
Обжим.кабел.након.,в форм.кольца
Нет отзывов про этот товар