Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x12,0
Фото - 1 - Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x12,0
Фото - 2 - Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x12,0
Фото - 1 - Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x12,0
Фото - 2 - Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x12,0

Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x12,0 (0557300402)

Наконечник трубчатый, изолированный, DIN46228-CU-(J2N)-GREY-4,0X12,0-арт. 0557300402
Номер товара 0557300402
Нет в наличии
Цена:
3.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 46228, часть 4
Толщина стенки втулки (s1) 0,20 мм
Толщина стенки входной воронки (s2) 0,40 мм
Макс. термостойкость 105 °C
Внутренний диаметр втулки (d1) 2,8 мм
Длина (l1) 20 мм
Сечение проволоки 4 мм²
Внутренний диаметр входной воронки (d2) 4,8 мм
Материал Электролитная медь
Покрытие Луженое
Цвет Серый
Не содержит галогенов Да
Длина втулки (l2) 12,0 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 46228, часть 4
Характеристики arrow_down
Толщина стенки втулки (s1) 0,20 мм
Толщина стенки входной воронки (s2) 0,40 мм
Макс. термостойкость 105 °C
Внутренний диаметр втулки (d1) 2,8 мм
Длина (l1) 20 мм
Сечение проволоки 4 мм²
Внутренний диаметр входной воронки (d2) 4,8 мм
Материал Электролитная медь
Покрытие Луженое
Цвет Серый
Не содержит галогенов Да
Длина втулки (l2) 12,0 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
7.8 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
948 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить