Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D2,4-1,2 mm)
Фото - 1 - Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D2,4-1,2 mm)
Фото - 1 - Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D2,4-1,2 mm)

Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D2,4-1,2 mm) (077100240)

Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D2,4-1,2 mm) -арт. 077100240
Номер товара 077100240
Нет в наличии
Цена:
10.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Коэффициент усадки 2:1 без внутреннего клея. Сертификат соответствия UL 224
  • Высокоэффективная, гибкая, универсальная в использовании термоусадочная трубка
  • Огнестойкая, не поддерживающая горение
  • Хорошие электрические, химические и физические характеристики
  • Внутренний диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра проволоки (на 10% - 15%)
Толщина стенки с усадкой 0,43 мм
Диаметр (с усадкой) 1,2 мм
Длина 100 мм
Диаметр 2,4 мм
Электрическая прочность на пробой 20 кВ/мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 135 °C
Температура усадки, мин. 90 °C
Материал Полиолефин
Пламезамедляющий Да
Цвет Черный
Применение: Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растяжимых нагрузок и защита от коррозии.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Коэффициент усадки 2:1 без внутреннего клея. Сертификат соответствия UL 224
  • Высокоэффективная, гибкая, универсальная в использовании термоусадочная трубка
  • Огнестойкая, не поддерживающая горение
  • Хорошие электрические, химические и физические характеристики
  • Внутренний диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра проволоки (на 10% - 15%)
Характеристики arrow_down
Толщина стенки с усадкой 0,43 мм
Диаметр (с усадкой) 1,2 мм
Длина 100 мм
Диаметр 2,4 мм
Электрическая прочность на пробой 20 кВ/мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 135 °C
Температура усадки, мин. 90 °C
Материал Полиолефин
Пламезамедляющий Да
Цвет Черный
Применение arrow_down
Применение: Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растяжимых нагрузок и защита от коррозии.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7.8 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
948 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить