Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабельный ввод, двухсторонний, 9X11X16мм
Фото - 1 - Кабельный ввод, двухсторонний, 9X11X16мм
Фото - 2 - Кабельный ввод, двухсторонний, 9X11X16мм
Фото - 1 - Кабельный ввод, двухсторонний, 9X11X16мм
Фото - 2 - Кабельный ввод, двухсторонний, 9X11X16мм

Кабельный ввод, двухсторонний, 9X11X16мм (05616648)

Кабельный ввод, двухсторонний ВТУЛКА-DPSEITIG-9X11X16MM
Номер товара 05616648
В наличии
Цена:
7.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сертификат соответствия Соответствует ROHS
Толщина установки (h1) 1 мм
Просверленное отверстие (D1) 11 мм
Внешний диаметр (D) 16 мм
ISO 3302
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 120 °C
Высота (H) 6,5 мм
Внутренний диаметр (d) 9 мм
Материал EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера)
Соответствие ROHS Да
Не содержит силикона Да
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сертификат соответствия Соответствует ROHS
Характеристики arrow_down
Толщина установки (h1) 1 мм
Просверленное отверстие (D1) 11 мм
Внешний диаметр (D) 16 мм
ISO 3302
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 120 °C
Высота (H) 6,5 мм
Внутренний диаметр (d) 9 мм
Материал EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера)
Соответствие ROHS Да
Не содержит силикона Да
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
15750 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
31.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить