Кабельный ввод, двухсторонний
Версии товара Кабельный ввод, двухсторонний
Техническая информация
| Толщина установки (h1) | 1,2 мм |
| ISO | 3302 |
| Внутренний диаметр (d) | 4,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Высота (H) | 6 мм |
| Просверленное отверстие (D1) | 6,5 мм |
| Внешний диаметр (D) | 9,5 мм |
| Материал | EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) |
| Соответствие ROHS | Да |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Толщина установки (h1) | 1 мм |
| Внутренний диаметр (d) | 10 мм |
| Просверленное отверстие (D1) | 12 мм |
| Внешний диаметр (D) | 18 мм |
| ISO | 3302 |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Высота (H) | 8 мм |
| Материал | EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) |
| Соответствие ROHS | Да |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Толщина установки (h1) | 1 мм |
| Просверленное отверстие (D1) | 11 мм |
| Внешний диаметр (D) | 16 мм |
| ISO | 3302 |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Высота (H) | 6,5 мм |
| Внутренний диаметр (d) | 9 мм |
| Материал | EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) |
| Соответствие ROHS | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Толщина установки (h1) | 1 мм |
| Внешний диаметр (D) | 11 мм |
| ISO | 3302 |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Высота (H) | 6 мм |
| Внутренний диаметр (d) | 6 мм |
| Просверленное отверстие (D1) | 9 мм |
| Материал | EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) |
| Соответствие ROHS | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Цвет | Черный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Кабельный ввод, двухсторонний |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 7.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 12.12 грн |
Коли треба захистити кабель і зробити монтаж акуратним — беру кабельний ввід Wurth

Монтаж кабелів — це не тільки про підключення, а й про безпеку та естетику. І коли клієнт питає: «Чим закрити отвір і захистити кабель від пошкоджень?» — я завжди рекомендую двосторонній кабельний ввід Wurth. Це деталь, яка робить роботу професійною.
Чому він крутий? По-перше, надійний захист від протирання — кабель не ріжеться об край металу чи пластику. По-друге, герметичність: ввід щільно прилягає, захищає від пилу та вологи. І ще один плюс — простота монтажу: встановлюється швидко, без додаткових інструментів.
З практики: на монтажі електрощита треба було провести кабелі через металеву перегородку. Без вводу — ризик пошкодити ізоляцію і отримати коротке замикання. З Wurth — все чітко: кабель захищений, вигляд акуратний. Один майстер сказав: «Це дрібниця, яка рятує від великих проблем» — і я з ним згоден.
Рекомендую клієнтам, які часто шукають кабельний ввід для захисту кабелів, герметичний кабельний ввід, як захистити кабель при проході через отвір. І тут Wurth — правильна відповідь. Якщо вам потрібен надійний кабельний ввід, захист для монтажу, або просто хочете зробити роботу професійно — спробуйте Wurth. Після цього вже не захочеться ризикувати з кустарними рішеннями.