Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабельный ввод, двухсторонний
Фото - 1 - Кабельный ввод, двухсторонний
Фото - 2 - Кабельный ввод, двухсторонний
Фото - 1 - Кабельный ввод, двухсторонний
Фото - 2 - Кабельный ввод, двухсторонний

Кабельный ввод, двухсторонний (05616634)

Кабельный ввод, двухсторонний ВТУЛКА-DPSEITIG-4,5х6,5х9,5 MM
Номер товара 05616634
В наличии
Цена:
8.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сертификат соответствия Соответствует ROHS
Толщина установки (h1) 1,2 мм
ISO 3302
Внутренний диаметр (d) 4,5 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 120 °C
Высота (H) 6 мм
Просверленное отверстие (D1) 6,5 мм
Внешний диаметр (D) 9,5 мм
Материал EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера)
Соответствие ROHS Да
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит силикона Да
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сертификат соответствия Соответствует ROHS
Характеристики arrow_down
Толщина установки (h1) 1,2 мм
ISO 3302
Внутренний диаметр (d) 4,5 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 120 °C
Высота (H) 6 мм
Просверленное отверстие (D1) 6,5 мм
Внешний диаметр (D) 9,5 мм
Материал EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера)
Соответствие ROHS Да
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит силикона Да
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1.13 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
308.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1093.86 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
674.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.64 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить