Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шапка сварщика WSC-9-12
Фото - 2 - Шапка сварщика WSC-9-12
Фото - 1 - Шапка сварщика WSC-9-12
Фото - 2 - Шапка сварщика WSC-9-12

Шапка сварщика WSC-9-12 (0984700300)

Шапка сварщика WSC-9-12 -арт. 0984700300
Номер товара 0984700300
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
15750 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкая и удобная защита от бликов с автоматическим затемнением Легкие и очень удобные Легкие текстильные материалы Повышенный комфорт и минимальная нагрузка на мышцы шеи благодаря сбалансированному распределению веса Можно отрегулировать под любой размер головы Оптимальная защита Оптимальное покрытие лица, шеи и ушей для предотвращения ожогов. Антибликовая система Плавная регулировка уровней защиты от DIN 9-12 Режим шлифования для отключения кассеты для шлифования без мерцания Увеличенное поле зрения благодаря вырезу для носа в антибликовой кассете Сменные батареи Универсальное применение Для всех методов дуговой сварки: Электродная сварка, MIG/MAG, сварка порошковой проволокой, TIG-сварка Уведомление Внимание: Не подходит для лазерной сварки!
Рабочая температура, мин./макс. от -10 до 60 °C
Стандарт EN 166, 175, 379
Электроснабжение 2 сменных пуговичных элемента питания на 3 В (CR2032)
Вес 425 г
Знак соответствия CE, ANSI, AS/NZS
Назначение Сварочные работы
Светопроницаемость, в неактивном состоянии Уровень защиты 3
Светопроницаемость, в активированном состоянии Уровень защиты 9-12
Вид изделия Шапка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легкая и удобная защита от бликов с автоматическим затемнением Легкие и очень удобные Легкие текстильные материалы Повышенный комфорт и минимальная нагрузка на мышцы шеи благодаря сбалансированному распределению веса Можно отрегулировать под любой размер головы Оптимальная защита Оптимальное покрытие лица, шеи и ушей для предотвращения ожогов. Антибликовая система Плавная регулировка уровней защиты от DIN 9-12 Режим шлифования для отключения кассеты для шлифования без мерцания Увеличенное поле зрения благодаря вырезу для носа в антибликовой кассете Сменные батареи Универсальное применение Для всех методов дуговой сварки: Электродная сварка, MIG/MAG, сварка порошковой проволокой, TIG-сварка Уведомление Внимание: Не подходит для лазерной сварки!
Характеристики arrow_down
Рабочая температура, мин./макс. от -10 до 60 °C
Стандарт EN 166, 175, 379
Электроснабжение 2 сменных пуговичных элемента питания на 3 В (CR2032)
Вес 425 г
Знак соответствия CE, ANSI, AS/NZS
Назначение Сварочные работы
Светопроницаемость, в неактивном состоянии Уровень защиты 3
Светопроницаемость, в активированном состоянии Уровень защиты 9-12
Вид изделия Шапка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
385.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
289.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47700 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии