Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр (с усадкой)
Толщина стенки с усадкой
Диаметр
Цена
Спрятать arrow
Цена

Термоусадочная трубка, черная

Термоусадочная трубка, черная

Термоусадочная трубка, черная

Термоусадочная трубка, черная

Доступно в виде 8 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Термоусадочная трубка, черная

Номер товара
Диаметр (с усадкой)
Толщина стенки с уса...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
077101270
В наличии
6,4 мм
0,56 мм
- +
25 шт
18 грн
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D12,7-6,4 mm)
077101900
В наличии
9,5 мм
0,69 мм
- +
25 шт
31.68 грн
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D19,0-9,5 mm)
077102540
В наличии
12,7 мм
0,76 мм
- +
25 шт
38.4 грн
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D25,4-12,7 mm)
077100320
В наличии
1,6 мм
0,43 мм
- +
50 шт
11.4 грн
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D3,2-1,6 mm)
077100640
В наличии
3,2 мм
0,56 мм
- +
50 шт
13.8 грн
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D6,4-3,2 mm)
077100950
В наличии
4,8 мм
0,56 мм
- +
25 шт
16.5 грн
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D9,5-4,8 mm)
077100240
Нет в наличии
1,2 мм
0,43 мм
- +
50 шт
10.2 грн
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D2,4-1,2 mm)
077100480
Нет в наличии
2,4 мм
0,43 мм
- +
50 шт
12.6 грн
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D4,8-2,4 mm)

Топ товаров, что покупаются

10.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
12.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
18 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить
⭐ Категория товаров Термоусадочная трубка, черная
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 10.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 38.4 грн