Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0899411020
В наличии
10
- +
1 шт
192 грн
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 10
0899411017
В наличии
7
- +
1 шт
192 грн
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 7
0899411018
В наличии
8
- +
1 шт
192 грн
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8
0899411019
В наличии
9
- +
1 шт
192 грн
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 9
0899411021
Нет в наличии
11
- +
1 шт
192 грн
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11

Топ товаров, что покупаются

Отзывы

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 7

30.09.2022

Брал на упаковку, очень хороший хват, перчатки пока целые, посмотрим

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11

16.07.2023

Беру регулярно для электромонтажных работ очень доволен. У меня рука большая поэтому 11 размер то что надо. Стал срезать крайнюю резинку а то давить стала со временнем чуть тугую стали делать. Вообще их главный плюс что это покрытие нейтрил являеться диэлектриком и реально если прикосаться в перчатках к оголенному фазному проводу 220В вообще небьет. Так как я часто густо работаю под напряжением меня это спасало много раз. Сейчас вообще работаю только в них. Еще сильная сторона перчаток что сенсор смартфона воспринимает качание в перчах и еще плюс остаеться высокая чувствительность при сборке что надо. Прозьба производителю сделать край резинки менее натянутой ибо передавливает после 6 часов работы в них приходиться зрезать для улучшения комфорта. Вообще я пользуюсь именно тигерфлекс больше года плотно и регулярно на мой взгляд лучшие перчатки для электромонтажа

⭐ Категория товаров Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 192 грн
⭐ Самый дорогой товар 192 грн

Нитриловые защитные перчатки Tigerflex Plus от Wurth

Способ применения

Нитриловые защитные перчатки Tigerflex Plus предназначены для защиты рук от механических повреждений, химических веществ и температур. Они подходят для широкого спектра применений, включая:

  • Сборка и монтаж
  • Слесарные работы
  • Малярные работы
  • Работа с химическими веществами
  • Работа в холодных условиях

Основные характеристики

  • Категория II: перчатки обеспечивают базовую защиту от механических повреждений (проколов, порезов, разрывов) и химических веществ (кислот, щелочей, растворителей).
  • Класс вязки 15: перчатки обеспечивают хорошее прилегание к руке и комфорт при длительном ношении.
  • Материал основания: нейлон: прочный и износостойкий материал, который обеспечивает хорошую вентиляцию.
  • Материал покрытия: вспененный нитрил: эластичный и мягкий материал, который обеспечивает отличную чувствительность и захват.

Особенности

  • Перчатки имеют бесшовную вязку, которая обеспечивает комфорт и предотвращает натирание кожи.
  • На внутренней поверхности ладони и пальцев имеются «тигровые» полоски, которые улучшают сцепление с гладкими поверхностями.
  • Тыльная сторона ладони пропускает воздух, что обеспечивает хорошую вентиляцию и снижает вероятность появления потливости.

Особенности использования

Перед использованием перчаток необходимо убедиться, что они подходят по размеру. Перчатки должны плотно прилегать к руке, но не должны быть слишком тугими.

После использования перчатки необходимо снять и выбросить. Не следует использовать перчатки повторно, если они загрязнены или повреждены.

Зачем нужен этот товар

Нитриловые защитные перчатки Tigerflex Plus обеспечивают надежную защиту рук от механических повреждений, химических веществ и температур. Они подходят для широкого спектра применений, что делает их универсальным и удобным средством защиты.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе нитриловых защитных перчаток Tigerflex Plus следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: перчатки должны плотно прилегать к руке, но не должны быть слишком тугими.
  • Тип: перчатки бывают одноразовыми и многоразовыми. Одноразовые перчатки более экономичны, но их необходимо менять после каждого использования. Многоразовые перчатки более долговечны, но их необходимо регулярно очищать и дезинфицировать.
  • Материал: перчатки могут быть изготовлены из разных материалов, включая латекс, винил и нитрил. Нитриловые перчатки обеспечивают лучшую защиту от механических повреждений и химических веществ.
  • Защитные свойства: перчатки должны соответствовать стандартам EN 388 и EN 420. Стандарт EN 388 определяет уровень защиты от механических повреждений, а стандарт EN 420 определяет общие требования к перчаткам.