Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 10
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 10
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 10 (0899411020)
Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10-арт. 0899411020
Номер товара 0899411020
В наличии
Цена:
192 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Универсальные перчатки категории 2, с очень широким спектром применения.
Лучше всего подходят для сборочных работ, где требуется отличная чувствительность.
Защитные свойства: 412Х.
- Бесшовная вязка из нити, содержит нейлон / лайкру
- Комфортный контакт с кожей рук
- Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками
- Тыльная сторона ладони пропускает воздух
- Комфорт даже при длительном ношении
- Плотное прилегание к руке
- Отличный захват
- Высокая чувствительность
- Эластичная манжета
Защитные свойства: 412Х.
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Универсальные перчатки категории 2, с очень широким спектром применения.
Лучше всего подходят для сборочных работ, где требуется отличная чувствительность.
Защитные свойства: 412Х.
- Бесшовная вязка из нити, содержит нейлон / лайкру
- Комфортный контакт с кожей рук
- Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками
- Тыльная сторона ладони пропускает воздух
- Комфорт даже при длительном ношении
- Плотное прилегание к руке
- Отличный захват
- Высокая чувствительность
- Эластичная манжета
Защитные свойства: 412Х.
Характеристики
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 7
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 9
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11
Нет отзывов про этот товар