Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11 (0899411021)

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.11-арт. 0899411021
Номер товара 0899411021
Нет в наличии
Цена:
192 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальные перчатки категории 2, с очень широким спектром применения. Лучше всего подходят для сборочных работ, где требуется отличная чувствительность.
  • Бесшовная вязка из нити, содержит нейлон / лайкру
  • Комфортный контакт с кожей рук
  • Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками
  • Тыльная сторона ладони пропускает воздух
  • Комфорт даже при длительном ношении
  • Плотное прилегание к руке
  • Отличный захват
  • Высокая чувствительность
  • Эластичная манжета
Соответствует стандартам EN 420, EN 388.
Защитные свойства: 412Х.
Размер 11
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Нейлон
Материал покрытия Нитриловая пена
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения

Андрей 16.07.2023

Беру регулярно для электромонтажных работ очень доволен. У меня рука большая поэтому 11 размер то что надо. Стал срезать крайнюю резинку а то давить стала со временнем чуть тугую стали делать. Вообще их главный плюс что это покрытие нейтрил являеться диэлектриком и реально если прикосаться в перчатках к оголенному фазному проводу 220В вообще небьет. Так как я часто густо работаю под напряжением меня это спасало много раз. Сейчас вообще работаю только в них. Еще сильная сторона перчаток что сенсор смартфона воспринимает качание в перчах и еще плюс остаеться высокая чувствительность при сборке что надо. Прозьба производителю сделать край резинки менее натянутой ибо передавливает после 6 часов работы в них приходиться зрезать для улучшения комфорта. Вообще я пользуюсь именно тигерфлекс больше года плотно и регулярно на мой взгляд лучшие перчатки для электромонтажа

Администратор

Спасибі за ваш відгук про рукавиці Tigerflex! Ми раді, що ви задоволені їх якістю і функціональністю. Щодо вашого комфорту, ми вдячні за ваші пропозиції щодо полегшення натягу резинки. Ми передамо вашу заявку про вдосконалення конструкції виробнику, щоб покращити комфорт при тривалому використанні перчаток. Дякуємо, що вибрали Tigerflex і використовуєте їх регулярно протягом багатьох місяців. Ми завжди працюємо над вдосконаленням наших продуктів, щоб забезпечити вам найкращу якість та функціональність.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальные перчатки категории 2, с очень широким спектром применения. Лучше всего подходят для сборочных работ, где требуется отличная чувствительность.
  • Бесшовная вязка из нити, содержит нейлон / лайкру
  • Комфортный контакт с кожей рук
  • Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками
  • Тыльная сторона ладони пропускает воздух
  • Комфорт даже при длительном ношении
  • Плотное прилегание к руке
  • Отличный захват
  • Высокая чувствительность
  • Эластичная манжета
Соответствует стандартам EN 420, EN 388.
Защитные свойства: 412Х.
Характеристики arrow_down
Размер 11
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Нейлон
Материал покрытия Нитриловая пена
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения

Отзывов (1) arrow_down
Андрей 16.07.2023

Беру регулярно для электромонтажных работ очень доволен. У меня рука большая поэтому 11 размер то что надо. Стал срезать крайнюю резинку а то давить стала со временнем чуть тугую стали делать. Вообще их главный плюс что это покрытие нейтрил являеться диэлектриком и реально если прикосаться в перчатках к оголенному фазному проводу 220В вообще небьет. Так как я часто густо работаю под напряжением меня это спасало много раз. Сейчас вообще работаю только в них. Еще сильная сторона перчаток что сенсор смартфона воспринимает качание в перчах и еще плюс остаеться высокая чувствительность при сборке что надо. Прозьба производителю сделать край резинки менее натянутой ибо передавливает после 6 часов работы в них приходиться зрезать для улучшения комфорта. Вообще я пользуюсь именно тигерфлекс больше года плотно и регулярно на мой взгляд лучшие перчатки для электромонтажа

Администратор

Спасибі за ваш відгук про рукавиці Tigerflex! Ми раді, що ви задоволені їх якістю і функціональністю. Щодо вашого комфорту, ми вдячні за ваші пропозиції щодо полегшення натягу резинки. Ми передамо вашу заявку про вдосконалення конструкції виробнику, щоб покращити комфорт при тривалому використанні перчаток. Дякуємо, що вибрали Tigerflex і використовуєте їх регулярно протягом багатьох місяців. Ми завжди працюємо над вдосконаленням наших продуктів, щоб забезпечити вам найкращу якість та функціональність.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте