Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с латексным покрытием MULTIFIT DRY, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные с латексным покрытием MULTIFIT DRY, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные с латексным покрытием MULTIFIT DRY, пара, размер 9

Перчатки защитные с латексным покрытием MULTIFIT DRY, пара, размер 9 (0899405509)

Перчатки защитные MULTIFIT DRY, полиамид, покрытие латекс, пара, р.9-арт. 0899405509
Номер товара 0899405509
Нет в наличии
Цена:
708.42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 6 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Перчатки с отталкивающим жидкость покрытием Универсальные, особенно подходят для работы во влажных условиях Бесшовная основа круговой вязки из полиамида/эластана
  • Покрытие всей поверхности из очень эластичного дышащего вспененного латекса
  • Великолепные сцепные характеристики в сухих и влажных условиях
  • На ладонях перчаток присутствует особенно устойчивая к скольжению микроструктура
  • Оптимальная посадка и максимальная чувствительность
  • Можно легко и быстро надеть и снять
  • Комфортная ширина манжеты
  • Максимальный комфорт
Соответствуют стандартам EN388, 407, 420
Размер 9
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 407, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия Пенистый латекс
Материал основания Полиамид/эластан
Вид изделия Защитные перчатки
Универсальные варежки с очень широким спектром применения. Автосервис, строительство, обработка металлов и пластмасс, автомобильная промышленность, сельхозработы, техническое обслуживание и т.д. Рекомендуется использовать во влажных условиях.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Перчатки с отталкивающим жидкость покрытием Универсальные, особенно подходят для работы во влажных условиях Бесшовная основа круговой вязки из полиамида/эластана
  • Покрытие всей поверхности из очень эластичного дышащего вспененного латекса
  • Великолепные сцепные характеристики в сухих и влажных условиях
  • На ладонях перчаток присутствует особенно устойчивая к скольжению микроструктура
  • Оптимальная посадка и максимальная чувствительность
  • Можно легко и быстро надеть и снять
  • Комфортная ширина манжеты
  • Максимальный комфорт
Соответствуют стандартам EN388, 407, 420
Характеристики arrow_down
Размер 9
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 407, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия Пенистый латекс
Материал основания Полиамид/эластан
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Универсальные варежки с очень широким спектром применения. Автосервис, строительство, обработка металлов и пластмасс, автомобильная промышленность, сельхозработы, техническое обслуживание и т.д. Рекомендуется использовать во влажных условиях.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -42.9 %
336 грн/шт
192 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -40 %
36 грн/шт
21.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить