Перчатки монтажные ESD, пара
Фильтр
Версии товара Перчатки монтажные ESD, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Номер товара 0899404510
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 18 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Материал основания | Полиамид/углеволокно/эластан |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11
Номер товара 0899404511
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 18 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Материал основания | Полиамид/углеволокно/эластан |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 7
Номер товара 0899404507
Техническая информация
| Класс вязки | 18 |
| Размер | 7 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Материал основания | Полиамид/углеволокно/эластан |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 8
Номер товара 0899404508
Техническая информация
| Класс вязки | 18 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Материал основания | Полиамид/углеволокно/эластан |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 9
Номер товара 0899404509
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 18 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Материал основания | Полиамид/углеволокно/эластан |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки монтажные ESD, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 192 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 192 грн |