Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 (0899404511)
Перчатки монтажные ESD, покрытие нитрил, пара, р.11 -арт. 0899404511
Номер товара 0899404511
В наличии
Цена:
192 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Рукавицы TOUCH ESD предназначены для работы с чувствительными электронными компонентами и обеспечивают надежную защиту от электростатического разряда
Благодаря тонкому нитриловому покрытию на ладони и пальцах они обеспечивают превосходное тактильное ощущение, высокую точность движений и уверенное сцепление в сухих и слегка влажных условиях. Бесшовное эластичное основание из полиамида и эластана гарантирует комфортную посадку и вентиляцию в течение длительного использования. Перчатки совместимы с сенсорными экранами и сертифицированы в соответствии с EN 16350, что подтверждает их ESD-безопасность.
Защита от электростатического разряда (ESD)
Полное соответствие стандарту EN 16350
Совместимость с сенсорными экранами
Работать можно, не снимая перчаток.
Ультратонкое нитриловое покрытие
Отличное сцепление и контроль мелких деталей.
Высокая чувствительность кончиков пальцев
Идеально для точных работ.
Бесшовная вязаная основа
Максимальный комфорт, отсутствие натирания.
Легкая и эластичная конструкция
Не ограничивает движений руки.
Примечание:
пользователь должен быть должным образом заземлен (например, в соответствующей обуви), чтобы обеспечить корректную ESD‑функцию перчаток
Благодаря тонкому нитриловому покрытию на ладони и пальцах они обеспечивают превосходное тактильное ощущение, высокую точность движений и уверенное сцепление в сухих и слегка влажных условиях. Бесшовное эластичное основание из полиамида и эластана гарантирует комфортную посадку и вентиляцию в течение длительного использования. Перчатки совместимы с сенсорными экранами и сертифицированы в соответствии с EN 16350, что подтверждает их ESD-безопасность.
Защита от электростатического разряда (ESD)
Полное соответствие стандарту EN 16350
Совместимость с сенсорными экранами
Работать можно, не снимая перчаток.
Ультратонкое нитриловое покрытие
Отличное сцепление и контроль мелких деталей.
Высокая чувствительность кончиков пальцев
Идеально для точных работ.
Бесшовная вязаная основа
Максимальный комфорт, отсутствие натирания.
Легкая и эластичная конструкция
Не ограничивает движений руки.
Примечание:
пользователь должен быть должным образом заземлен (например, в соответствующей обуви), чтобы обеспечить корректную ESD‑функцию перчаток
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 18 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Материал основания | Полиамид/углеволокно/эластан |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Подходят для работ, где важна точность и ESD-защита:
- монтаж и обработка электронных компонентов
- микроэлектроника и низковольтная электротехника
- складские и упаковочные операции
- логистика и комплектация мелких деталей
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Рукавицы TOUCH ESD предназначены для работы с чувствительными электронными компонентами и обеспечивают надежную защиту от электростатического разряда
Благодаря тонкому нитриловому покрытию на ладони и пальцах они обеспечивают превосходное тактильное ощущение, высокую точность движений и уверенное сцепление в сухих и слегка влажных условиях. Бесшовное эластичное основание из полиамида и эластана гарантирует комфортную посадку и вентиляцию в течение длительного использования. Перчатки совместимы с сенсорными экранами и сертифицированы в соответствии с EN 16350, что подтверждает их ESD-безопасность.
Защита от электростатического разряда (ESD)
Полное соответствие стандарту EN 16350
Совместимость с сенсорными экранами
Работать можно, не снимая перчаток.
Ультратонкое нитриловое покрытие
Отличное сцепление и контроль мелких деталей.
Высокая чувствительность кончиков пальцев
Идеально для точных работ.
Бесшовная вязаная основа
Максимальный комфорт, отсутствие натирания.
Легкая и эластичная конструкция
Не ограничивает движений руки.
Примечание:
пользователь должен быть должным образом заземлен (например, в соответствующей обуви), чтобы обеспечить корректную ESD‑функцию перчаток
Благодаря тонкому нитриловому покрытию на ладони и пальцах они обеспечивают превосходное тактильное ощущение, высокую точность движений и уверенное сцепление в сухих и слегка влажных условиях. Бесшовное эластичное основание из полиамида и эластана гарантирует комфортную посадку и вентиляцию в течение длительного использования. Перчатки совместимы с сенсорными экранами и сертифицированы в соответствии с EN 16350, что подтверждает их ESD-безопасность.
Защита от электростатического разряда (ESD)
Полное соответствие стандарту EN 16350
Совместимость с сенсорными экранами
Работать можно, не снимая перчаток.
Ультратонкое нитриловое покрытие
Отличное сцепление и контроль мелких деталей.
Высокая чувствительность кончиков пальцев
Идеально для точных работ.
Бесшовная вязаная основа
Максимальный комфорт, отсутствие натирания.
Легкая и эластичная конструкция
Не ограничивает движений руки.
Примечание:
пользователь должен быть должным образом заземлен (например, в соответствующей обуви), чтобы обеспечить корректную ESD‑функцию перчаток
Характеристики
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 18 |
| Категория | II |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Материал основания | Полиамид/углеволокно/эластан |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350 |
Применение
Подходят для работ, где важна точность и ESD-защита:
- монтаж и обработка электронных компонентов
- микроэлектроника и низковольтная электротехника
- складские и упаковочные операции
- логистика и комплектация мелких деталей
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 7
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 8
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 9
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Нет отзывов про этот товар