Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 3 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 4 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 5 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 6 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 3 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 4 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 5 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10
Фото - 6 - Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10

Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 10 (0899404510)

Перчатки монтажные ESD, покрытие нитрил, пара, р.10 -арт. 0899404510
Номер товара 0899404510
В наличии
Цена:
192 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Рукавицы TOUCH ESD предназначены для работы с чувствительными электронными компонентами и обеспечивают надежную защиту от электростатического разряда
Благодаря тонкому нитриловому покрытию на ладони и пальцах они обеспечивают превосходное тактильное ощущение, высокую точность движений и уверенное сцепление в сухих и слегка влажных условиях. Бесшовное эластичное основание из полиамида и эластана гарантирует комфортную посадку и вентиляцию в течение длительного использования. Перчатки совместимы с сенсорными экранами и сертифицированы в соответствии с EN 16350, что подтверждает их ESD-безопасность.

Защита от электростатического разряда (ESD)
Полное соответствие стандарту EN 16350

Совместимость с сенсорными экранами
Работать можно, не снимая перчаток.

Ультратонкое нитриловое покрытие
Отличное сцепление и контроль мелких деталей.

Высокая чувствительность кончиков пальцев
Идеально для точных работ.

Бесшовная вязаная основа
Максимальный комфорт, отсутствие натирания.

Легкая и эластичная конструкция
Не ограничивает движений руки.

Примечание:
пользователь должен быть должным образом заземлен (например, в соответствующей обуви), чтобы обеспечить корректную ESD‑функцию перчаток
Размер 10
Класс вязки 18
Категория II
Материал покрытия Нитриловая пена
Материал основания Полиамид/углеволокно/эластан
Стандарты ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350
Подходят для работ, где важна точность и ESD-защита:
  • монтаж и обработка электронных компонентов
  • микроэлектроника и низковольтная электротехника
  • складские и упаковочные операции
  • логистика и комплектация мелких деталей

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Рукавицы TOUCH ESD предназначены для работы с чувствительными электронными компонентами и обеспечивают надежную защиту от электростатического разряда
Благодаря тонкому нитриловому покрытию на ладони и пальцах они обеспечивают превосходное тактильное ощущение, высокую точность движений и уверенное сцепление в сухих и слегка влажных условиях. Бесшовное эластичное основание из полиамида и эластана гарантирует комфортную посадку и вентиляцию в течение длительного использования. Перчатки совместимы с сенсорными экранами и сертифицированы в соответствии с EN 16350, что подтверждает их ESD-безопасность.

Защита от электростатического разряда (ESD)
Полное соответствие стандарту EN 16350

Совместимость с сенсорными экранами
Работать можно, не снимая перчаток.

Ультратонкое нитриловое покрытие
Отличное сцепление и контроль мелких деталей.

Высокая чувствительность кончиков пальцев
Идеально для точных работ.

Бесшовная вязаная основа
Максимальный комфорт, отсутствие натирания.

Легкая и эластичная конструкция
Не ограничивает движений руки.

Примечание:
пользователь должен быть должным образом заземлен (например, в соответствующей обуви), чтобы обеспечить корректную ESD‑функцию перчаток
Характеристики arrow_down
Размер 10
Класс вязки 18
Категория II
Материал покрытия Нитриловая пена
Материал основания Полиамид/углеволокно/эластан
Стандарты ISO 21420, EN 388:2016, EN 16350
Применение arrow_down
Подходят для работ, где важна точность и ESD-защита:
  • монтаж и обработка электронных компонентов
  • микроэлектроника и низковольтная электротехника
  • складские и упаковочные операции
  • логистика и комплектация мелких деталей
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
16.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
40.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 12 шт
Предзаказ