Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 10

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 10 (0899403090)

Перчатки защитные TIGERFLEX HI-LITE, полиэстер, покрытие нитрил, пара, р.10 -арт. 0899403090
Номер товара 0899403090
В наличии
Цена:
204 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Яркие и удобные защитные перчатки для работ, требующих хорошего захвата и эластичности перчатки
  • Яркий цвет.
    Руки оператора видны даже при слабом освещении
  • Бесшовная круговая вязка из нити содержит нейлон/лайкру®
    Комфортный контакт с кожей рук
  • Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными нитриловыми «тигровыми» полосками
  • Тильная сторона ладони пропускает воздух
  • Комфорт даже при длительном ношении
  • Плотное прилегание к руке обеспечивает хорошее захват.
  • Высокая тактильная чувствительность
  • Эластичная манжета
Соответствует стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 4122X
Размер 10
Класс вязки 15
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Полиэстер/спандекс
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Материал покрытия Нитриловая пена с узором TIGERFLEX
Область применения Легкие и средние работы, требующие хорошего сцепления и высокой степени гибкости: строительные, монтажные, ремонтные и механические работы, упаковочные и складские работы, ремонт и техническое обслуживание.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Яркие и удобные защитные перчатки для работ, требующих хорошего захвата и эластичности перчатки
  • Яркий цвет.
    Руки оператора видны даже при слабом освещении
  • Бесшовная круговая вязка из нити содержит нейлон/лайкру®
    Комфортный контакт с кожей рук
  • Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными нитриловыми «тигровыми» полосками
  • Тильная сторона ладони пропускает воздух
  • Комфорт даже при длительном ношении
  • Плотное прилегание к руке обеспечивает хорошее захват.
  • Высокая тактильная чувствительность
  • Эластичная манжета
Соответствует стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 4122X
Характеристики arrow_down
Размер 10
Класс вязки 15
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Полиэстер/спандекс
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Материал покрытия Нитриловая пена с узором TIGERFLEX
Применение arrow_down
Область применения Легкие и средние работы, требующие хорошего сцепления и высокой степени гибкости: строительные, монтажные, ремонтные и механические работы, упаковочные и складские работы, ремонт и техническое обслуживание.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте