Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 8
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 8
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 8 (0899403088)
Перчатки защитные TIGERFLEX HI-LITE, полиэстер, покрытие нитрил, пара, р.8 -арт. 0899403088
Номер товара 0899403088
В наличии
Цена:
204 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Яркие и удобные защитные перчатки для работ, требующих хорошего захвата и эластичности перчатки
- Яркий цвет.
Руки оператора видны даже при слабом освещении - Бесшовная круговая вязка из нити содержит нейлон/лайкру®
Комфортный контакт с кожей рук - Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными нитриловыми «тигровыми» полосками
- Тильная сторона ладони пропускает воздух
- Комфорт даже при длительном ношении
- Плотное прилегание к руке обеспечивает хорошее захват.
- Высокая тактильная чувствительность
- Эластичная манжета
| Класс вязки | 15 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер/спандекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Материал покрытия | Нитриловая пена с узором TIGERFLEX |
Область применения
Легкие и средние работы, требующие хорошего сцепления и высокой степени гибкости: строительные, монтажные, ремонтные и механические работы, упаковочные и складские работы, ремонт и техническое обслуживание.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Яркие и удобные защитные перчатки для работ, требующих хорошего захвата и эластичности перчатки
- Яркий цвет.
Руки оператора видны даже при слабом освещении - Бесшовная круговая вязка из нити содержит нейлон/лайкру®
Комфортный контакт с кожей рук - Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными нитриловыми «тигровыми» полосками
- Тильная сторона ладони пропускает воздух
- Комфорт даже при длительном ношении
- Плотное прилегание к руке обеспечивает хорошее захват.
- Высокая тактильная чувствительность
- Эластичная манжета
Характеристики
| Класс вязки | 15 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер/спандекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Материал покрытия | Нитриловая пена с узором TIGERFLEX |
Применение
Область применения
Легкие и средние работы, требующие хорошего сцепления и высокой степени гибкости: строительные, монтажные, ремонтные и механические работы, упаковочные и складские работы, ремонт и техническое обслуживание.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX HI-LITE, пара, размер 9
Нет отзывов про этот товар