Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара
Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара
Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX COOL, пара, размер 10
Номер товара 0899401050
Техническая информация
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 10 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX COOL, пара, размер 11
Номер товара 0899401051
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX COOL, пара, размер 9
Номер товара 0899401049
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 222 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 222 грн |
Перчатки защитные нитриловые Tigerflex утепленные (0504090517) от компании Wurth - это высококачественные защитные перчатки, предназначенные для защиты рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и холода.
Основные характеристики:
- Материал: нитрил
- Размер: 8-11
- Длина: 26 см
- Толщина: 0,3 мм
- Цвет: черный
Особенности:
- Бесшовная вязка из нити, содержащей нейлон/лайкру, обеспечивает комфортный контакт с кожей рук.
- Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками, обеспечивающими хорошее сцепление с поверхностью.
- Тильная сторона ладони пропускает воздух, что позволяет рукам дышать даже при длительном ношении.
Способ применения:
Перчатки надеваются на руки до локтя.
Особенности использования:
Перчатки предназначены для использования в различных отраслях промышленности, строительства, ремонта и обслуживания. Они обеспечивают надежную защиту рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и холода.
Зачем нужен этот товар:
Перчатки защитные нитриловые Tigerflex утепленные (0504090517) от компании Wurth необходимы для защиты рук от различных опасностей, связанных с трудовой деятельностью. Они обеспечивают комфорт и безопасность в работе.
На что стоит обратить внимание покупателю:
При выборе перчаток следует обратить внимание на следующие параметры:
- Размер: перчатки должны плотно прилегать к рукам, но не сдавливать их.
- Материал: перчатки должны быть изготовлены из материала, который обеспечивает достаточную защиту от предполагаемых опасностей.
- Толщина: перчатки должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить защиту от механических повреждений.
Рекомендации:
Перчатки следует регулярно проверять на наличие повреждений. При обнаружении повреждений перчатки необходимо заменить.