Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX COOL, пара, размер 9
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX COOL, пара, размер 9
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX COOL, пара, размер 9 (0899401049)
Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.9 -арт. 0899401049
Номер товара 0899401049
В наличии
Цена:
222 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Рекомендуемое использование в осенне-весенний период.
- Бесшовная вязка из нити, содержащая нейлон/лайкру
- Комфортный контакт с кожей рук
- Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками
- Тильная сторона ладони пропускает воздух
- Комфорт даже при длительном ношении
- Плотное прилегание к руке
- Хороший восторг
- Высокая чувствительность
- Эластичная манжета
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Легкие и средние задачи, сборка, мастерская, механические и кузовные работы, экспедирование, транспортировка и складирование
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Рекомендуемое использование в осенне-весенний период.
- Бесшовная вязка из нити, содержащая нейлон/лайкру
- Комфортный контакт с кожей рук
- Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками
- Тильная сторона ладони пропускает воздух
- Комфорт даже при длительном ношении
- Плотное прилегание к руке
- Хороший восторг
- Высокая чувствительность
- Эластичная манжета
Характеристики
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Легкие и средние задачи, сборка, мастерская, механические и кузовные работы, экспедирование, транспортировка и складирование
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX COOL, пара, размер 10
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX COOL, пара, размер 11
Нет отзывов про этот товар