Перчатки защитные BASEFLEX, пара
Перчатки защитные BASEFLEX, пара
Перчатки защитные BASEFLEX, пара
Версии товара Перчатки защитные BASEFLEX, пара
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Стандарты | EN 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Стандарты | EN 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Размер | 8 |
| Стандарты | EN 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Стандарты | EN 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал | Нитрил |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки защитные BASEFLEX, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 92.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 92.4 грн |
Перчатки защитные нитриловые Baseflex от Wurth
Перчатки защитные нитриловые Baseflex от Wurth - это универсальные перчатки, предназначенные для защиты рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур. Они изготовлены из высокопрочного нитрил-каучука, который обеспечивает надежную защиту и комфорт при использовании.
Основные характеристики:
- Материал: нитрил-каучук
- Материал основания: нейлон
- Толщина покрытия: 0,8 мм
- Размеры: от 6 до 11
Особенности:
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к воздействию химических веществ
- Хорошее сцепление с гладкими поверхностями
- Комфортная посадка
Способ применения:
Перчатки надеваются на руки таким образом, чтобы пальцы были полностью в них, а манжеты плотно прилегали к запястьям.
Особенности использования:
Перчатки могут использоваться в различных сферах деятельности, включая:
- Строительство
- Ремонт
- Сельское хозяйство
- Производство
- Логистика
Зачем нужен этот товар:
Перчатки защитные нитриловые Baseflex от Wurth необходимы для защиты рук от различных опасностей, возникающих в процессе работы. Они обеспечивают надежную защиту от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур.
На что стоит обратить внимание покупателю:
При выборе перчаток следует обратить внимание на следующие факторы:
- Размер: перчатки должны плотно сидеть на руках, но не должны быть слишком тугими.
- Толщина покрытия: чем толще покрытие, тем выше механическая прочность перчаток.
- Материал: перчатки из нитрил-каучука обладают высокой прочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ.