Рукавиці захисні BASEFLEX, пара
Рукавиці захисні BASEFLEX, пара
Рукавиці захисні BASEFLEX, пара
Версії товару Рукавиці захисні BASEFLEX, пара
Технічна інформація
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Нітрил |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Стандарти | EN 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Нітрил |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Нітрил |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Стандарти | EN 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Нітрил |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні BASEFLEX, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 92.4 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 92.4 грн |
Рукавички захисні нітрилові Baseflex від Wurth
Рукавички захисні нітрилові Baseflex від Wurth - це універсальні рукавички, призначені для захисту рук від механічних пошкоджень, впливу хімічних речовин та температур. Вони виготовлені з високоміцного нітрил-каучуку, який забезпечує надійний захист та комфорт при використанні.
Основні характеристики:
- Матеріал: нітрил-каучук
- Матеріал основи: нейлон
- Товщина покриття: 0,8 мм
- Розміри: від 6 до 11
Особливості:
- Висока механічна міцність
- Стійкість до впливу хімічних речовин
- Гарне зчеплення з гладкими поверхнями
- Комфортна посадка
Спосіб застосування:
Рукавички надягають на руки таким чином, щоб пальці були повністю в них, а манжети щільно прилягали до зап'ясток.
Особливості використання:
Рукавички можуть використовуватися в різних сферах діяльності, включаючи:
- Будівництво
- Ремонт
- Сільське господарство
- Виробництво
- Логістика
Навіщо цей товар потрібно:
Рукавички захисні нітрилові Baseflex від Wurth необхідні для захисту рук від різних небезпек, що виникають у процесі роботи. Вони забезпечують надійний захист від механічних пошкоджень, впливу хімічних речовин та температур.
На що варто звернути увагу покупцю:
При виборі рукавичок слід звернути увагу на такі фактори:
- Розмір: рукавички повинні щільно сидіти на руках, але не повинні бути надто тугими.
- Товщина покриття: чим товщі покриття, тим вища механічна міцність рукавичок.
- Матеріал: рукавички з нітрил-каучуку мають високу міцність і стійкість до впливу хімічних речовин.